22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質低合金鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1本
719 税込791
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 セット内容先・中・上 材質低合金鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS 3級
1本ほか
529 税込582
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ 左ねじ用
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左ねじ用。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
1,420 税込1,562
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
1本
1,730 税込1,903
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への左ねじの止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 穴タイプ【加工穴】止り穴 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)