33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別中#2 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JIS規格品、タングステンハンド中タップです。 一般的なタップで多方面に使用されています。 ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 仕様ノンコーティング 先端 精度JIS3級
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 先端 精度JIS3級 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 表面処理ノンコーディング
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)



通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。
用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。 材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co) 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。
用途被削材:アルミなど軟質材。 ねじの種類M 材質/仕上SKH 精度1b
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工 関連資料(2.14MB)
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)22 喰付き部の山数5山 全長L(mm)55 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)4.5 シャンク径D(Φmm)5.5 寸法KL(mm)7 ねじ外径(mm)4.91
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。
用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。 材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co) 全長(mm)100 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別中タップ
1本
特価
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付5P
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。
材質合金工具鋼(SKS) ねじの種類M
1パック(3本)
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
溝数3 食付長さ(mm)5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現。コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
ねじの種類M(メートルねじ)
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現。コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
食付5 材質ハイス 溝数3 ねじの種類M(メートルねじ)
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)合成樹脂用ハンドタップ
合成樹脂の中でも特にねじ立ての困難な熱硬化性樹脂用タップです。これらのプラスチックは、熱伝導率が小さく刃先に熱を集中させ工具摩耗が激しく、めねじも収縮する特性がありますので、タップの精度をオーバサイズに設計し、窒化処理を施しています。
材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現。コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命。加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。溶着による切りくずの噛み込みや折損に対し、バラつきの 少ない安定した加工を実現
ねじの種類M(メートルねじ)
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現。コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命。加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。溶着による切りくずの噛み込みや折損に対し、バラつきの 少ない安定した加工を実現
食付5 材質ハイス 溝数3 ねじの種類M(メートルねじ)
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)