456件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,550 税込2,805
当日出荷

1個
2,550 税込2,805
当日出荷

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーディング
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別中#2 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 先端 精度JIS3級 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 表面処理ノンコーディング
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別上#3 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf1.5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別先#1 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf9 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷

1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M14X1.5 1.5P
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:上●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M14●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):88●シャンク径(mm):10.5●シャンク四角部(mm):8●下穴径(mm):12.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:1.5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:45mm●シャンク四角部の長さ:11mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:152-7005 アズワン品番67-5583-99
1本
4,198 税込4,618
5日以内出荷

1個
7,220 税込7,942
当日出荷

アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:上●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M14●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):26●全長(mm):88●シャンク径(mm):10.5●シャンク四角部(mm):8●下穴径(mm):12.6●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●食い付山数:1.5山●溝数:4●溝数:4●食付き山数:1.5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:152-8633 アズワン品番67-5602-22
1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷

1個
3,740 税込4,114
当日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
4,410 税込4,851
3日以内出荷

1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M14X1.5 5P
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:中●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M14●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):88●シャンク径(mm):10.5●シャンク四角部(mm):8●下穴径(mm):12.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:45mm●シャンク四角部の長さ:11mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-3388 アズワン品番67-5583-98
1本
4,198 税込4,618
5日以内出荷

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:中●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M14●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):26●全長(mm):88●シャンク径(mm):10.5●シャンク四角部(mm):8●下穴径(mm):12.6●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:5山●溝数:4●食付き山数:5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-3395 アズワン品番67-5602-21
1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷

1個
3,420 税込3,762
3日以内出荷

1組
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
1本
7,698 税込8,468
9日以内出荷

用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 表面処理ノンコーティング
1本
829 税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個 質量(kg)0.3 ねじ寸法M14 適合工具プーラー品番:18-2
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

食付き部が通常に比べて短くなっており、先端の凸部がないため、下穴長とねじ加工長に余裕がない止り穴加工に最適なスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 ねじの種類M(メートルねじ) 関連資料(2.68MB) 食付き(P)1.5 突き出しセンタ有無
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)45 喰付き部の山数1.5山 全長L(mm)95 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)10 シャンク径D(Φmm)12.5 寸法KL(mm)13 ねじ外径(mm)16.598
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M18X1.5 1.5P
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:上●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):100●シャンク径(mm):14●シャンク四角部(mm):11●下穴径(mm):16.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:1.5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:51mm●シャンク四角部の長さ:14mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-0183 アズワン品番67-5584-04
1本
7,398 税込8,138
5日以内出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個 質量(kg)0.55 ねじ寸法M14 適合工具プーラー品番:18-3
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

1本ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個 質量(kg)0.27 ねじ寸法M10 適合工具プーラー品番:18-2
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷