43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 引張強度(N/10mm)51 粘着タイプ高接着力 再剥離
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
1巻
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5413 【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。 難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809) ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。 耐薬品性に優れています。
用途耐熱・耐寒の性能が要求される用途、プリント基板ハンダメッキのマスキング用 使用温度範囲(℃)-73~260 破断伸度(%)70 基材厚さ(mm)0.025 粘着力(N/cm)278(180ピール) 引張強度(N)51/cm 特性難燃性、耐薬品性 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,420 税込2,662
3日以内出荷

5423 【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 破断伸度(%)300 粘着力(N/cm)2.63 引張強度(N)94.1/cm 係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15 剥離紙シリコーン処理紙 粘着タイプ高接着力 再剥離 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,097 税込3,407
3日以内出荷

高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ 動画あり
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 仕様切断にはカッターが必要 引張強度(N/10mm)94 粘着タイプ高接着力 再剥離
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。 仕様筆記否 乳白色 耐候性なし 切断方法ハサミやカッターナイフ 紙管サイズ(Φ)90
1巻ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング 乳白 RoHS指令(10物質対応)対応 層厚(mm)【粘着層】0.14
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

5430 【オーダー】 3M ウルトラテープ 5430 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 破断伸度(%)320 粘着力(N/cm)7.37 引張強度(N)62.7/cm 係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15 剥離紙シリコーン処理紙 粘着タイプ強接着タイプ 再剥離不可 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,291 税込3,620
4日以内出荷

フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。 主な用途電気絶縁、結束、シール用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

滑りの悪い敷居に貼るだけで建具の滑りが良くなります。 貼り付けても目立ちにくいです。
1巻(20m)
1,898 税込2,088
当日出荷

ニューライトテープ#130W 【オーダー】超高密度ポリエチレンテープ 作新工業 カスタマイズ可
超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。低摩擦性、耐摩耗性を活かし既存の搬送ラインの摺動性の改善や、保護テープとして幅広くご使用いただいております。
用途自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。 厚さ(mm)0.13 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,120 税込1,232
4日以内出荷

UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 粘着力(N/10mm)3.58 引張強度(N/10mm)126.3
1巻
2,190 税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高粘着力を誇り、ビニールシート等の張り合わせに適しています。 粘着性に優れ、剥がした後の糊残りがありません。 金属汚染がありません(低金属イオン)。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)約0.178 粘着力(g/10mm)560
1個
3,160 税込3,476
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

糸にフッ素加工がされているため表面に粘着物が付着しにくい構造になっており、テープ等を使用する作業に適しています。 伸縮性が良く、手にフィットします。 通気性が良く、軽作業に向いています。
混率(%)PE(ポリエステル)82・PU(ポリウレタン)18 入数(双)10
1袋(10双)
10,000 税込11,000
翌々日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング RoHS指令(10物質対応)対応 層厚(mm)【粘着層】0.14
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約26°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右対称。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
長さ(mm)174 刃渡り(mm)65 仕様粘着や汚れやサビに強いフッ素コーティング、キャップ付き 材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 板厚(mm)1.8 グリーン購入法適合 刃部加工カーブ刃、フッ素コート
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど 材質PTFE(ナフロン(R)) テープ幅(mm)300 耐熱温度(℃)約250
1巻
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューライトテープ#130AS 【オーダー】超高密度ポリエチレンテープ 作新工業 カスタマイズ可
超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。低摩擦性、耐摩耗性を活かし既存の搬送ラインの摺動性の改善や、保護テープとして幅広くご使用いただいております。静電防止品。
用途自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。 厚さ(mm)0.13 長さ(m)10 テープ長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,138 税込1,252
4日以内出荷

●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●極細・超軽量タイプ、屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。●細径なので目立ちません。●配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。●ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。極細なので目立ちません。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。鉄道・運輸機構仕様(B08-1) 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右非対称。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
長さ(mm)188 刃渡り(mm)65 ホワイト/グレー 仕様左右非対称のジャストグリップ、グッドデザイン賞受賞商品、フッ素コート、キャップ付き トラスコ品番836-4469 材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 板厚(mm)1.8 アズワン品番65-0600-60 グリーン購入法適合 刃部加工カーブ刃、フッ素コート
1個
429 税込472
当日出荷

耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ 厚さ(mm)0.64 乳白 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~80 基材超高分子量ポリエチレン 粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm 対応筆記可否:否 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)172 粘着力(N/25mm)17.5 耐候性なし 最大テープ外径(Φmm)165 適合紙管(mm)90
1巻
9,298 税込10,228
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
材質PTFE(ナフロン(R)) 長さ(m)10 厚さ×幅W(mm)0.05×300 アズワン品番7-358-01
1巻
7,098 税込7,808
当日出荷

住友電気工業架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ
エコ商品
架橋PTFEフィルム基材に、シリコーン系粘着剤を塗布した耐摩耗性テープです。耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性が優れていることに加え、耐摩耗性に優れています。食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合します。
用途摺動部の助長・擦れ対策、ベルトコンベアのガイドレール、長物製品のパスライン・巻取治具、シュート部品の内面 厚さ(mm)0.13 長さ(m)【単長】10 使用温度範囲(℃)-20-200 基材架橋PTFEフィルム 粘着剤シリコーン系 引張強度(N/25mm)100 粘着力(N/25mm)(対SUS板)5 動摩擦係数0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性、耐摩耗性 関連資料(0.43MB) 伸び3
1巻(10m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。 仕様筆記否 黒色 耐候性なし 切断方法ハサミやカッターナイフ 紙管サイズ(Φ)90
1巻ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ 厚さ(mm)0.54 乳白 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~80 基材超高分子量ポリエチレン 粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm 対応筆記可否:否 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)145 粘着力(N/25mm)17.5 耐候性なし 最大テープ外径(Φmm)158 適合紙管(mm)90
1巻
8,698 税込9,568
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。 仕様【筆記可否】否 その他【テープカット条件】ハサミやカッターナイフ 幅(mm)300 寸法(mm)【紙管】90 乳白 長さ(m)40 使用温度範囲(℃)0~80 粘着力(N/10mm)7 粘着力(N/25mm)17.5 耐候性なし
1巻
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。 仕様ハサミやカッターナイフ その他【筆記】否 材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系 寸法(mm)【紙管】90 乳白 使用温度範囲(℃)0~80 粘着力(N/10mm)7 粘着力(N/25mm)17.5 耐候性なし
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ 厚さ(mm)0.39 乳白 長さ(m)40 使用温度範囲(℃)0~80 基材超高分子量ポリエチレン 粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm 対応筆記可否:否 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)110 粘着力(N/25mm)17.5 耐候性なし 最大テープ外径(Φmm)185 適合紙管(mm)90
1巻
11,980 税込13,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。静電防止タイプになります。
仕様●テープカット条件:ハサミやカッターナイフ●筆記可否:否 厚さ(mm)0.27 長さ(m)40 使用温度範囲(℃)0~80 基材超高分子量ポリエチレン 紙管外径(mm)90 粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)54 粘着力(N/25mm)17.5 耐候性なし 最大テープ外径(Φmm)165
1巻
10,980 税込12,078
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。静電防止タイプになります。
仕様●テープカット条件:ハサミやカッターナイフ●筆記可否:否 厚さ(mm)0.54 長さ(m)40 使用温度範囲(℃)0~80 基材超高分子量ポリエチレン 紙管外径(mm)90 粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)138 粘着力(N/25mm)17.5 耐候性なし 最大テープ外径(Φmm)158
1巻
9,498 税込10,448
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。 仕様【筆記可否】否 その他【テープカット条件】ハサミやカッターナイフ 材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)300 寸法(mm)【紙管】90 長さ(m)40 使用温度範囲(℃)0~80 粘着力(N/10mm)7 粘着力(N/25mm)17.5 耐候性なし
1巻
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。 仕様ハサミやカッターナイフ その他【筆記】否 材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系 寸法(mm)【紙管】90 使用温度範囲(℃)0~80 粘着力(N/10mm)7 粘着力(N/25mm)17.5 耐候性なし
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。静電防止タイプになります。
仕様●テープカット条件:ハサミやカッターナイフ●筆記可否:否 厚さ(mm)0.39 長さ(m)40 使用温度範囲(℃)0~80 基材超高分子量ポリエチレン 紙管外径(mm)90 粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)91 粘着力(N/25mm)17.5 耐候性なし 最大テープ外径(Φmm)185
1巻
12,980 税込14,278
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


従来品より更に薄い10μmのフィルムを使用した、水蒸気透過性に優れたドレッシングです。 防水なので、貼付したまま入浴・シャワーができます。 特殊加工によりフィルム表面の摩擦を抑えているので、接触による刺激・テープ剥がれを抑えます。 低アレルギー性の粘着剤を使用しています。
用途創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護に。 材質/仕上粘着テープ:ポリウレタン、アクリル系粘着剤
1箱(50枚)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)