商品豆知識
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
表面処理(本体)バレル研磨
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
種類カラビナ
チェーン等の端末金具として。ワンタッチで着け外しが可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)28
種類フック
使用荷重(kg)15
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
表面処理(本体)バレル研磨
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
トラスコ品番849-1963
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)2
種類スナップフック
寸法L(mm)18
寸法S(mm)6
寸法D(mm)2.5
寸法W(mm)6.5
寸法R(mm)2.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.03
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
幅のあるベルトなどにも使用できます。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
用途チェーンの連結等
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質スチール
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
錆びにくいステンレスパーツ・金属金具
材質(本体)ステンレス
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
材質(バネ)ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
シンプルな形状のフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
シンプルな形状のフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
シンプルな形状で引っかかる部分がないためロープの痛みを防ぎ、気軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
錆びに強いSUS316製(本体)
用途チェーンの連結等
使用荷重(kg)40
材質本体/SUS316、フック・バネ/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンクリートスラブ、木材に接着剤固定および、ビス止め固定できるケーブル支持金具です。フック部表面はPVCコーティングによりケーブルを傷つけずに支持できます。安定してケーブルを支持することができます。
使用荷重(kg)15
使用荷重(N)147
ヒッチングとは、引っかける・つなぐという意味です。
リングを利用してロープを引っかけたり、植物をハンギングしたり、馬をつないだりと色々と使用できます。
材質鉄
穴径(Φmm)6
表面処理黒亜鉛メッキ
1個
¥429
税込¥472
欠品中
片側が閉じているチェーン連結フックです。
材質ステンレス
質量(g)43.2
寸法L(mm)75
寸法d(mm)13
寸法t(mm)5.5
寸法S(mm)12
寸法L2(mm)45
寸法W(mm)28
寸法L3(mm)12
寸法d2(mm)14
寸法t2(mm)9
使用荷重(N)343
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
錆びに強いSUS316製(本体)
用途チェーンの連結等
材質(フック・バネ)SUS304
材質(本体)SUS316
使用荷重(kg)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)6
寸法L(mm)80
寸法d(mm)13.5
寸法t(mm)5
寸法D(mm)6
参考使用荷重(kg)30
寸法W(mm)25
寸法S1(mm)13
寸法S2(mm)6
アズワン品番64-7739-06
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ