52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凍結浸透ルブ 呉工業(クレ) 動画あり
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤 使用温度範囲(℃)-20~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3030 フリーズルブ 呉工業(クレ) 動画あり
凍結収縮してサビを割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、 サビで固着したネジやボルト・ナットをなめずに簡単に取り外すことができます。 水置換性にすぐれ、水で濡れた箇所にも効果を発揮します。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 アルミ・ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。
用途サビや腐食で固着したネジやボルト・ナットの潤骨 成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤 質量(g)388 タイプ凍結浸透潤滑剤 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×75×66 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。
用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等 黄褐色 容量(mL)480 質量(g)480 使用温度範囲(℃)常温下での使用 主成分ミネラルオイル トラスコ品番445-2101 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量480mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

TAC-208 レグラス ラストブリザード 東洋化学商会 動画あり
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。 成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤 使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。 タイプ速乾性 使用温度範囲(℃)~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量28mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

通常のオイルでは浸透不可能な密着したすき間に。また、さびついたり固着して動かなくなったボルト、摺動部にすばやく浸透活性し動きをよくします。 キシミ音を取り動きを滑らかにします。 金属表面のさび発生を防止し、初期のさびを除去します。
用途浸透・潤滑・ねじの緩め・防錆・防湿。 無色 容量(mL)420 主成分石油系溶剤 質量(g)370 トラスコ品番287-5021 使用温度範囲-5~50℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
409 税込450
翌々日出荷

スリーボンド錆付ボルトゆるめ剤
エコ商品
さびついたボルトを簡単にゆるめるさびつきボルトゆるめ剤です。 強力な浸透力で、さびや汚れの深部に浸透拡散しさびを浮き上げ、さらに潤滑作用によってさびついたボルトを簡単にゆるめることができます。 プラスチック、ゴム、塗装を侵しません。 有機溶剤を全く含んでいません。
用途製鉄、化学、石油、ガスなどのプラント、各種工業などのさびついたボルトの取りはずし。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。 この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。 この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。 逆さ噴射もOK。
トラスコ品番779-8181 使用温度範囲(℃)約-20~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.017L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ナノカーボン粒子フラーレン、有機モリブデンを配合し、優れた摩擦摩耗特性、持続特性を有しています。 強力な浸透性と優れた防錆性を発揮します。
用途ねじ緩め。 軽潤滑ときしみ止め。 防錆、さび落とし。 褐色透明 使用温度範囲(℃)-10~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P・T・F・Eと有機モリブデンの相乗効果で最強の潤滑性、浸透性および防錆性を発揮します。チェーン、スプロケット、ファスナー等の潤滑に最適です。逆さ噴射が可能です。ガス抜きキャップ付。
用途チェーン、ロッド、ドアヒンジ、スプロケット、リンゲージ、軸受けメタル等のあらゆる潤滑部に。錆ついたり、喰いついたりしている機械部分の脱着、分解に。ボルト、ナット、ファスナー、ピン等の分解に。 仕様逆さ噴射可 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
879 税込967
当日出荷

錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します
用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。 淡褐色透明 タイプスプレータイプ 使用温度範囲(℃)-10~70 主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、石油系溶剤 仕様スプレー後の状態:オイル状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。
用途金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具。軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品。さび付いたネジのゆるめ。回転部、摺動部の潤滑。ドアーヒンジ、錠前、大工道具、家具用金具。ゴルフクラブ、スキー、スケート、リール等のスポーツ用品 トラスコ品番756-6531 使用温度範囲(℃)-10~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
708 税込779
当日出荷

泡状の液が棒状にストレート噴射するため、付着率が高く他社製品と比べ液垂れが少なくピンポイントでの高い浸透効果を発揮します。泡状ストレート噴射により付着率が高い為、飛散が少なく塗装作業現場等に適し、コスト削減に優れています。PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性能を持続させます。水置換性防錆浸透油のため、水に濡れた状態でも効果を発揮します。2Wayノズル採用により、ノズルを立てれば泡状ストレート噴射、倒した状態ではミスト状噴射が可能。正倒立バルブ採用で逆さ吹きOK。噴射剤にCO2を採用し、内容量の増量を実現。ガス抜きボトムキャップ搭載により、廃棄の際の残ガス抜きが安全・簡単に行えます。
用途錆びつきや固着したボルト・ナット類の緩めと防錆。ワイヤー類やチェーン等の防錆潤滑。各種機械類の防錆潤滑。 仕様2Wayノズル、ガス抜きボトムキャップ付き タイプ防錆浸透剤/エアゾール 噴射剤CO2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量350mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。 オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。 浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。
用途オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター 自動車関係 各種機械類、部品類、工具類。 固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。 外観茶褐色 粘度(mPa・s)3.8 比重0.80 加熱残分(%)33 成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆、湿潤、浸透性に優れる低臭気型の環境に優しいスプレーオイルです。 合成油、合成溶剤を主材料としており環境に優しい、又人体への影響も極めて少ないです。 殆どの金属の防錆、防食ができ、耐樹脂・耐ゴムへの影響が少ないです。 水置換、耐オイルステイン性にも優れています。
用途機械部品全般。 ヒンジ部及びネジ類の防錆潤滑とネジ部のゆるめ剤。 自動車、バイク、自転車、家電製品等の回転~摺動部への潤滑と防錆。 淡黄色~茶褐色 タイプ無臭 使用温度範囲(℃)常温 使用温度範囲常温 使用ガス高圧ガスLPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.142L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
719 税込791
当日出荷

水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属をサビから守ります。 金属との親和性がよく浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを締めるのに適しています。
用途機械部品や組立部品の加工、組み立て時の防錆。 洗浄後の機械部品の防錆 錆びついて取れないネジ・ボルト・ナット緩め 各種産業機械などの防錆・潤滑 屋外機器の金属部の防錆 主成分鉱物油、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防湿、防錆、潤滑、ねじのゆるめ、清浄など多目的に使用できる、きわめて浸透性に優れた防錆潤滑剤です。
用途機械、工具、治具全般。 仕様JISK2246-NP3相当品 成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG トラスコ品番126-2467 使用温度範囲(℃)5~35 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

速乾性組付ワックス オイルシール・Oリングなどの組み付けや軸などの挿入が容易になります。
用途サビ止め・潤滑・組み付けに 使用温度範囲-30~90 トラスコ品番328-2767 淡黄色 主成分石油系ワックス・石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

特殊透明オイルに強力な浸透剤と防錆剤を配合したオイルです。 狭いすき間にもよく浸透し、よく滑るので、錆付いたネジなどの分解や錆落とし作業には大変有効です。 金属表面に付いた湿気を押しのける水置換性によって、除湿と防錆効果を発揮します。
用途回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。 機械、装置の部品分解とネジ緩めに。 金属の錆止め、錆落とし作業に。 精密機器の軽潤滑に。 汚れを嫌う部位の潤滑に。 金属表面に付着した水滴などの除去に。 使用温度範囲(℃)-10~70 トラスコ品番121-8239 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.188L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

水置換剤配合で防錆効果に優れ、フッ素微粉末配合で長期的な潤効果を持続します。浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆を防ぎます。
用途錆びついたネジ・ボルトの緩め、金属機械部品や組み立て部品の加工、組み立て時の防錆、洗浄後の機械部品の防錆、射出形成機の金型防錆、各種産業機械の防錆、潤滑 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 特性凍結浸透潤滑 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
969 税込1,066
当日出荷

プラスチック類に対して影響が少なく、樹脂部品に対しても効果的に作用します。 有機モリブデン配合で拡散浸透性に優れ、さび付いたねじの緩めなどに特に有効です。
用途防錆潤滑、ねじの緩め剤。 トラスコ品番169-1961 淡褐色透明 質量(g)417 使用温度範囲5~40℃ 主成分石油系炭化水素・ブタン・プロパン 比重0.802 粘度(mPa・s)2.7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

防湿、防錆、ねじのゆるめ、清浄など、多目的に使用できる特殊な防錆浸透剤。 自動車・船舶・航空機・建設機械・農業機具・化学プラントなど金属部品から錆を追放し、固着したボルト、ナットを取り易くします。
使用温度範囲(℃)-50~130 危険等級 危険物の類別第四類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた浸透性、潤滑性、強力な水置換性、防錆性を有した多目的に使用できる便利な防錆潤滑剤です。
用途産業機械などの金属部の防錆潤滑用。(水置換型) トラスコ品番389-0091 透明 使用温度範囲(℃)10~40 主成分溶剤、潤滑油、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテック68スプレー
PTFEの超微粒子と有機モリブデン化合物を配合した透明な浸透・潤滑・防錆スプレーです。狭い隙間にもよく浸透し、すぐれた潤滑性と磨耗減少効果を発揮します。また、防錆剤を配合しておりますので、サビ止め効果もすぐれています。
用途産業機械、精密機械、工作機械、印刷・製本機械などの回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。 産業車輌、鉄道船舶機器、自動車などの輸送機器の回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。 事務機器、OA機器の回転、摺動部、ギヤチェーンに。 使用温度範囲(℃)-10~80 仕様逆さ噴き可能 トラスコ品番123-2738 噴射剤LPG 外観白色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.155L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

強力な浸透力、潤滑性能、極圧性、防水性を有した浸透潤滑剤で、防錆効果、耐摩耗性、耐水性などを発揮し、ボルト、ナット等の緩め、サビ取や防錆を容易にします。 極圧性、浸透性、潤滑性に優れるためチェーン、ビンなどの確実な作動を維持します。又、ダスト、水分、酸化劣化等による電装部分の導通不良を回復させ防水効果も発揮する多目的浸透潤滑剤です。 本製品はフッ素化不活性液体を使用しています。 フッ素化不活性液体は粘性が低い、無色透明、熱的化学的に非常に安定している無臭の液体です。 表面張力が非常に低いため、小間隔に液剤が良く浸透します。 揮発性が少ないため、潤滑膜を形成しいつまでも油膜を保持します。 フッ素化液体は水分と反応し難いため、撥水性に優れます。 電子部品や、金属、プラスチック、ゴムなどをほとんど侵しません。 すぐれた電気特性、低表帳面力などのユニークな特性を備えています。 通常の浸透潤滑剤に比べ優れた性能を発揮します。 使用量は極小で性能を発揮します。 ボトル、ナットの組み付け前に塗布すると潤滑性を確保して防錆予防になります。 ホイールナットに使用できます。
用途固着したネジ部のゆるめ、防錆。 アクセルワイヤー等の潤滑。 エアーツールを初めとする各種工具の潤滑、防錆。 機械部品各種の潤滑、防錆。 仕様エアゾール式 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

友和ネジゆるめ剤Ⅱ
エコ商品
強力な潤滑性、浸透性を兼ね備えた水置換性防錆油がわずかな隙間から浸透し、固着したネジの潤滑性を向上させる特徴があります。
用途錆付き、喰いついた機械部品、ボルト、ナットピン、蝶香等の脱着、分解 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

水置換性です。電気設備・精密機器上の湿気を除去しながら膜を形成します。 浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。 非伝導性です。 油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。 金属に塗布後屋内に置いておいた場合3カ月以上錆ない。 ※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。 プラスチック、繊維、ペンキを侵さない 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適 グリース、油脂の溶解除去に 褐色 容量(mL)379 質量(g)312 トラスコ品番410-0581 使用温度範囲(℃)-45~149 主成分石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量379mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(379mL)
4,898 税込5,388
当日出荷

強力な水置換性で金属用面から水を除去し、薄い皮膜を形成して表面を保護します。水に濡れたり、湿って動かなくなった電気系統の機能回復にも役立ちます。優れた浸透性で硬着したネジ、ボルト等も簡単に取れます。高い防錆効果で、金属の錆を防止します。良好な潤滑性で、キシミ音等は直ちに解消します。エアゾール品はオールポジションタイプで、あらゆる角度の噴射が可能です。
用途機器の保守・保全・摺動部きしみ止め、ネジ類の固着ゆるめ剤、各種金属の防錆。 ノズルタイプワンタッチノズルタイプ 対象船舶・プラント・電気製品・精密部品・ドア・自動車・自転車等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防法第4類第3石油類の為、指定数量が従来品(第2石油類)の2倍になります サビやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします 従来品に比べ浸透率が高い商品です 有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します 湿気を押しのける水置換性によって、除湿と防錆効果を発揮します
用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。 トラスコ品番161-2576 危険等級 アズワン品番64-8406-68 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本
839 税込923
翌々日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)ルブリコ プラス
優れた特性がプラスされた合成油を使用した浸透防錆潤滑剤です。プラスチックに影響を与えにくく、樹脂部品にも使用が可能です。低温流動性に優れ、氷点下になる環境下でも使用可能です。2WAYノズル採用です。正倒立バルブ採用で逆さ噴きも可能です。
用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。摺動部の潤滑ときしみ止めに。 トラスコ品番855-8608 材質主成分:合成油、石油系溶剤 淡黄色 容量(mL)420 使用温度範囲-10~70℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 特性凍結浸透潤滑 2018年トラスコ掲載ページ3 1278 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

水置換性です。電気・電子部品上の湿気を除去し乾燥させるのに効果的です。 浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。 非伝導性です。 油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。 金属に塗布後屋内に置いておいた場合1年以上錆ない。 プラスチック、繊維、ペンキを侵さない 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適 グリース、油脂の溶解除去に トラスコ品番479-4222 褐色 容量(mL)379 質量(g)312 使用温度範囲(℃)-40~180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量369mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(379mL)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

多目的に作られた強力な浸透力で潤滑を与え錆を防止します。 腐食した金属表面にすばやく浸透し錆の下の金属表面に作用し潤滑性を与えます。 錆ついて固着したボルトや水溶性のナット等にスプレーしますと驚くほどの速さで動くようになります。
用途金属の防錆・潤滑剤・水置換性。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

非常にきめの細かい泡状にピンポイントでオイルを噴射します。 一般的なスプレーのような飛び散りや垂れ落ちが少なく経済的です。 噴射飛散が起こりにくいため、周囲を汚しにくく、人の吸引量も軽減されます。 浸透性、水置換性、潤滑性に優れたオイルがネジ等の細部にしっかり浸透します。
用途機械・装置の部品分解とネジ緩めに。回転。摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。 トラスコ品番818-4364 褐色透明 容量(mL)335 使用温度範囲(℃)-10~70 主成分合成油、有機モリブデン、イソパラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.335L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(335mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)モリRPSスプレー
浸透性の強い油に二硫化モリブデンを配合した浸透・潤滑・防錆スプレーです。錆やゴミでこびりついた部分にもよく浸透して、分解を容易にします。また、水置換性のため防錆効果もあります。二硫化モリブデン配合の浸透オイルとして、きしみ音防止などにも効果的です。
用途ボルト、ナットなどの分解に。チェーンや摺動面の洗浄、潤滑に。ヒンジ、摺動部のきしみ止めに。 使用温度範囲(℃)-10~150 仕様逆さ噴き可能 トラスコ品番121-8247 黒色 噴射剤LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.23L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

有機モリブデン配合の透明高級潤滑浸透防錆剤。熱に強く、機械・器具のキシミ・焼付け・磨耗・音なりを防止。錆付いたボルト・ネジの取外し作業にも効果的です。
付属品ステンレスノズル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

強い浸透力でサビ付いたネジを緩めます。直接塗布できない金属部品の隙間にも速やかに浸透し、金属表面をサビから守ります。機械細部の潤滑、防錆に最適です。
用途金属部分の潤滑、防錆に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 特性凍結浸透潤滑 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
659 税込725
5日以内出荷

有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。 さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。
用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。 仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番819-8992 褐色 容量(mL)350 質量(g)380 使用温度範囲(℃)-10~70 主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.35L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

部品の整備時や電気系統の回復に最適な浸透潤滑・撥水・防湿・防錆スプレー
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×12本)ほか
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。 仕様スプレー後の状態:オイル状 トラスコ品番512-3101 材質/仕上主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物 質量(kg)3.6 容量(mL)4000 摘要詰替用 使用温度範囲-10~70℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶
6,998 税込7,698
当日出荷

FL-330 氷結・ネジ緩め剤 フリーズルーセン 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング氷結・ネジ緩め剤 フリーズルーセン
エコ商品
錆びついて固着した金属を-40℃まで瞬間冷却し、金属が収縮した隙間に、高性能な浸透潤滑剤を流し込む事により、分解する事が可能です。
用途自動車・バイク・トラック・建機・農機等のネジ部、設備配管の継手、室外機のネジ部、ノックピン、ヒンジ等 使用方法(1)固着した部分を軽く工具で叩いて下さい。(2)固着箇所に約10秒間スプレーして下さい。(3)2~3分後にもう一度軽く叩いて下さい。(4)工具を使用し、緩めて下さい。 容量(mL)330 比重0.84(15.6℃) 臭気無臭 外観無色透明 流動点(℃)-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量33mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 関連資料(0.14MB) 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

耐熱性が極めて高い、PTFEを含有の100%合成浸透性潤滑剤 確実な潤滑 潤滑剤が要する箇所に浸透します(優れた浸透力) 見えにくい箇所の潤滑に最適 確かな摩耗保護 PTFE配合 油膜切れの際に、PTFE(固体潤滑特性)が潤滑剤として作用します 高温負荷下でも長期間耐久性を維持する滑り止め保護フィルム 長期間効果を発揮 長期にわたって確実に腐食から保護 +200℃まで酸化せず(ベト付かない)、短時間では+250℃まで酸化しない 炭化残留物なし 安全な使用 ほとんどのプラスチック、Oリング、およびXリングと優れた適合性 塗装面に対して影響を与えない 洗浄剤の飛沫、塩水、弱酸性およびアルカリ性に対する耐性 シリコン、樹脂、およびアシッドフリー 従来の鉱物油ベース潤滑剤(120℃、レッドカーブなど)では、潤滑膜が切れる可能性がありましたが、メーカーのHHS(R)5000は、さらに高い潤滑効果(グリーンカーブ) 「安全な潤滑」を実現します。 したがって、長期にわたって確実に効果を発揮し、日常的な使用で高い安全性を確保します。潤滑点を洗浄し、確実に前処理を行えば、長期間の効果を持続できます。
用途極めて狭く、高温負荷のかかる箇所の潤滑に最適。例:スロットルバルブジョイント、内部ベアリング、チェーンとスライドレールなど 仕様濃度:0.86g/cm3、ノンシリコン:はい、酸フリー:はい、無樹脂:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい 成分(耐性)水、塩水、酸、アルカリ溶液 材質スチール、非鉄メタル、ステンレススチール、FKM 透明 温度(℃)-20(最小温度条件)、200(最大温度条件)、250(最大短期温度耐性) 容器エアゾール缶 主成分(オイル)合成鉱油 容積500mL 引火点(℃)240、引火点の条件:DIN ISO 3016に準拠 香りオイル ベース化学薬品:鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 保存期間(年)24ヶ月 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
4,498 税込4,948
6日以内出荷