11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用 付属品単3乾電池4本 材質PS、ステンレス 寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg)約1.39 アイボリー 材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類卓上スケール 電源(V)DC6(単3形乾電池×4) 電源DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm)14 保護等級IPX2 表示形式デジタル 計量方式静電容量式 最小目盛1g 保証期間1年 オートパワーオフ約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カスタムミニスケール
エコ商品
最小表示0.5g単位で、最大2kgまで測定可能。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。背面に壁掛け用のフック穴付き。JIS B7613適合製品
用途ご家庭での調理時キッチンでの使用。工場現場での物品の重量測定。理化学現場での試験品等の重量測定 付属品取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約 140(電池含まず) 電源単4形乾電池 × 2本 最小表示(g)0.5、0.5、1(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%) 測定精度± 1.0 g、± 1.5 g、± 3 g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×24×150 最大計量(g)2000 オートパワーオフ約3分(解除不可) RoHS指令(10物質対応)対応 計量範囲0.5~500g、500.5~1000g、1001~2000g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルはかり SLシリーズ A&D 動画あり
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式デジタル 動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

検定付きはかり SJシリーズ A&D 動画あり
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定検定付 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

豆の量/抽出時間/湯量を正確に計測し、自分好みのコーヒーを探求できるドリップスケール。タイマーと重量の計測を同時に行うことができます。 タイマーの自動開始/停止機能では、お湯を注ぎ始めるタイマーが自動で開始し、お湯を注ぎ終えドリッパーを外すと自動でタイマーと重量を停止します。 重量は0~2000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。
仕様地域設定:9拠点 セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形2本) ブラック 質量(g)約260(電池を除く) 電源DC3.0V 単4形乾電池×2本 最小表示0.3~200g:0.1g単位、200~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×175×32 保証期間1年 ブザー音あり 使用環境温度(℃)13~33 オートパワーオフあり(約2分間) 動作モードTIMERモード/TIMER AUTOモード タイマー最大9分59秒カウントアップ式タイマー 計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±1g、1000~2000g:±3g バックライトあり 計量範囲0.3~2000g 音量調節OFF/1/2/3 ひょう量単位g(グラム)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

便利なタイマー機能が付いたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。煮込み料理や揚げ物、茹で物などの調理に便利な最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。 最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。1秒単位で細かく時間のセットができます。また、タイマーの使用中にも重量を量ることができます。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能です。 本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。 0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。 表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。 お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。 計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。 ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。 無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形3本) 質量(g)約250(乾電池を含まず) 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 最小表示0.3~200g:0.1g単位、200g~2000g:1g単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×180×33 保証期間1年間 オートパワーオフあり(約2分間) 動作モード通常計量、キッチンタイマー機能 タイマー最大180分59秒カウントダウン式タイマー 精度保証温度(℃)13~33 計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±2g、1000~2000g:±3g 設定項目地域設定あり(9拠点) 計量範囲0.3~2000g ひょう量単位g(グラム)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック A&D 動画あり
コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 外形寸法D(mm)192 外形寸法W(mm)130 外形寸法H(mm)51 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂 質量(kg)1.9 種類デジタル上皿式はかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売) センサーロードセル方式 保護等級IPX2 防滴II形 表示形式デジタル 使用環境湿度(%)85以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260 計量皿形状角皿
1台ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。表示画面が見やすいバックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。 本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。 0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。 表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。 お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。 計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。 ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。 無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形2本) 質量(g)約250(乾電池を含まず) 電源DC3.0V 単4形乾電池×2本 最小表示0.3~200g:0.1g単位、200g~2000g:1g単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×190×30 保証期間1年間 オートパワーオフあり(約2分間) 精度保証温度(℃)13~33 計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±2g、1000~2000g:±3g 設定項目地域設定あり(9拠点) 計量範囲0.3~2000g ひょう量単位g(グラム)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.1g単位で300gまで、0.5g単位で1500gまで、1g単位で2000gまで。風袋機能付き。シリコンカバー2枚付
用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに 付属品取扱説明書、単4形乾電池×2個(モニタ用)、シリコンカバー2枚(レッド、グリーン) 質量(kg)0.183 電源単4形乾電池2本 ひょう量2000g 最小表示/目量(mm)0.1g(2~300g以下)、0.5g(300g超え1500g以下)、1g(1500g超え) 計量皿寸法W(mm)110 計量皿寸法D(mm)110 使用範囲2~2000g 外形寸法D(mm)180 外形寸法W(mm)110 外形寸法H(mm)27 動作温湿度範囲0℃~40℃(結露しないこと) 直線性±0.2g(2~300g以下)、±1.0g(300g超え500g以下)、±1.5g(500g超え1500g以下)、±3g(1500g超え)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷