184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり 表示形式デジタル 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード 使用温度範囲(℃)5~35 使用環境湿度(%)80%rh以下 出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

汎用電子天びん FX-iシリーズ A&D 動画あり
汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値) 質量(kg)約2.5 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 表示形式デジタル
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。 形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。 操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
材質ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿 質量(kg)0.5 電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)128×142(計量台) 校正外部分銅による校正 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41 測定単位g ディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm 風袋引き範囲0~最大ひょう量 バッテリー稼動時間1000時間 ひょう量単位g
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、 タイプベーシック型 電源ACアダプタ(標準付属) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿)SUS316
1台
特価
59,480 税込65,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
仕様本体サイズ:201×135×41mm●安定時間:約1.5秒●機能:風袋引き・オートパワーオフ●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売) 種類電子天秤 計量皿寸法(mm)142×128 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 最小表示0.001gモデルが追加されました。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類電子天秤 電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売) 表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 表示形式デジタル 測定単位g、kg 材質(計量皿)ステンレス
1個ほか
47,980 税込52,778
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オーハウススカウト
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
種類ポータブル天びん 表示形式デジタル 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 質量(kg)1 ひょう量単位g
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計。 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能。 シンプルな2ボタン設計。 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載。 高速安定仕様ステンレス製計量皿が標準搭載。
質量(kg)0.5 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)135×201×41 表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm) 表示形式デジタル 材質(ハウジング)ABS樹脂 電池寿命(時間)約1000 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス
1個ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。 スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
材質本体および皿部:ABS樹脂 質量(kg)0.4 電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)125×132(計量台) 校正外部分銅による校正 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41 測定単位g ディスプレイLCD表示 風袋引き範囲0~最大ひょう量 安定時間(秒)2 バッテリー稼動時間約300時間 画面寸法(mm)15 ひょう量単位g
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 最小表示(g)0.001 本体寸法(mm)202×222×103 表示部フルカラーVGAタッチパネル 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)93 電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて) 繰返し性0.002g(標準偏差) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 直線性±0.003g 安定時間(秒)1.5(代表値) 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能 シンプルな2ボタン設計 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載 高速安定仕様 ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿 質量(kg)0.5 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)135×201×41 表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1000 測定モード重量 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
35,980 税込39,578
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 本体寸法(mm)202×224×54 表示部フルカラーVGAタッチパネル 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 安定時間(秒)1(代表値) 校正証明書一般校正
1個
81,980 税込90,178
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーハウスナビゲーターNV
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション) 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿 校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用 風袋引き範囲ひょう量まで バッテリー寿命270時間 ひょう量単位g
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計で省エネです。小中学校教育に適し、積み重ね収納可能です。シンプルな2ボタン設計です。ワイドな液晶画面、バックライトも搭載しています。高速安定仕様です。ステンレス製計量皿が標準搭載です。
種類電子天秤 計量皿寸法(mm)128×142 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正(英語)
1個
33,980 税込37,378
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 本体寸法(mm)202×224×54 表示部フルカラーVGAタッチパネル 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 安定時間(秒)1(代表値) 校正証明書一般校正
1個
79,980 税込87,978
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 学校教育用やキッチンスケールとして最適 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
材質ABS樹脂ハウジング 質量(kg)約0.4 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)205×140×41 表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約300 測定モード重量 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 安定時間(秒)2 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
35,980 税込39,578
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 学校教育用やキッチンスケールとして最適。 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能。 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ。
質量(kg)約0.4 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)205×140×41 表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm) 表示形式デジタル 材質(ハウジング)ABS樹脂 電池寿命(時間)約300 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 安定時間(秒)2
1個ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
用途薬品等の計量、計数はかり 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 電源専用ACアダプター 温度範囲(℃)5~35 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 保証期間5年保証 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
1個ほか
77,980 税込85,778
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 最小表示(g)0.001 本体寸法(mm)202×222×103 表示部フルカラーVGAタッチパネル 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)93 電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて) 繰返し性0.002g(標準偏差) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 直線性±0.003g 安定時間(秒)1.5(代表値) 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能 シンプルな2ボタン設計 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載 高速安定仕様 ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿 質量(kg)0.5 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)135×201×41 表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1000 測定モード重量 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 学校教育用やキッチンスケールとして最適 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
材質ABS樹脂ハウジング 質量(kg)約0.4 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)205×140×41 表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約300 測定モード重量 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 安定時間(秒)2 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

校正用分銅内蔵型。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。小型風防標準装備
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防、保護カバー 電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz 電源ACアダプタ(標準付属) 本体質量(kg)約3 外形寸法D(mm)262.5 外形寸法W(mm)193 サンプル数(個)5、10、25、50または100個 外形寸法H(mm)85.5 消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品) 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、d(カラット)、mom(もんめ) 時計機能有り 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 動画あり
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、 電源ACアダプタ(標準付属) 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備 タイプ分銅内蔵型 種類電子天秤 表示形式デジタル 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS316
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
種類電子天びん 電源ACアダプター(付属) センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー) 表示形式デジタル ひょう量単位g
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ A&D 動画あり
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値) 感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃) 質量(kg)約2.7 通信機能RS-232C 9ピンオス(標準装備)、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品) 電源AC アダプタ規格名:TB248、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz 表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(バーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) 表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒 付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防(FX-120iWP、200iWP、300iWPのみ)、保護カバー 仕様内蔵分銅:無し 外形寸法D(mm)262.5 外形寸法W(mm)193 サンプル数(個)5、10、25、50または100 外形寸法H(mm)85.5 消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 時計機能無し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級2級 校正用分銅内蔵型 生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒) RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備 統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 ひょう量単位g(グラム) 計量皿形状 表示形式デジタル 種類電子天秤 材質(計量皿)SUS316 電源ACアダプター(付属) 精度等級2級 測定方式電磁平衡式 使用地区全国 検定検定付 取扱説明書(3.54MB)
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

分析用電子天びん GHシリーズ A&D 動画あり
高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等 種類電子天びん 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)90 仕様●最小単位質量:0.1mg●最小100%質量:10.0mg●パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 付属品取扱説明書、ACアダプター 質量(kg)約8.2 電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz 外形寸法D(mm)442 外形寸法W(mm)217 サンプル数(個)10、25、50または100 外形寸法H(mm)316 消費電力(VA)約30(AC アダプタを含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時) 表示書き換え間隔5回/秒または、10回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:GH-02(別売品) 表示モードg、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
表示形式デジタル
1台ほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級2級。校正用分銅内蔵型。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。小型風防標準装備
用途取引・証明用。粉体・液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発での使用 付属品取扱説明書、ACアダプタ、小型風防 質量(kg)約3.0 電源ACアダプタ(標準付属) 外形寸法D(mm)262.5 外形寸法W(mm)193 外形寸法H(mm)84.5 検定付き 動作温湿度範囲10℃~30℃ 使用地区使用地区制限無し 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 質量(kg)約5 タイプ分銅内蔵型 種類電子天びん 電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%) 電源ACアダプタ(標準付属):TB248 外形寸法D(mm)317 外形寸法W(mm)212 サンプル数(個)登録サンプル数5、10、25、50、または100個 表示形式デジタル 消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃) 表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備 安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS316 ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら
仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能 付属品ACアダプタ 質量(kg)2.2 種類電子天びん 表示形式デジタル 消費電力(VA)12以下 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ A&D 動画あり
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。無風イオナイザー Quick Ion(R)/IRスイッチ付きで、わずか0.3秒で強力除電(10cm以内、使用環境による)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、 質量(kg)約7.0 電源ACアダプタ(標準付属) 最小表示/目量(mm)0.0001g 計量皿寸法W(mm)Φ90 外形寸法D(mm)358 外形寸法W(mm)259 外形寸法H(mm)332 動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事) 通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 動画あり
VIBRA(新光電子)高精度電子天びん CJ
種類高精度電子天びん 表示形式デジタル 質量(kg)2.5
1台ほか
87,980 税込96,778
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
質量(kg)約4.2 種類電子天びん 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.001 センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー) 表示形式デジタル ハウジングあり 計量皿寸法(Φmm)約110 計量皿形状丸皿 ひょう量単位g
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書JCSS校正
1式
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機構付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途に合わせた条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)約170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(アダプター付属) 表示形式デジタル 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス(SUS304) ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
109,800 税込120,780
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全自動スパン調整機能を搭載しており、正確な計量を行います。片手でガラス風防ドア「左・右・両開き」を自在にできます。USB出力を標準装備しており、PCへ直接データ出力が可能です。
用途研究・品質管理分野の精密計量 仕様分銅内蔵型、バックライト液晶表示、床下ひょう量、専用風防 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、USB出力(TYPE B)標準装備 電源専用ACアダプタ(UM128)(付属) 温度範囲(℃)10~30 センサーフォースバランス式センサ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×320×335(風防を含む) 計量皿寸法(Φmm)80 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 使用温湿度範囲10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 調整方式内蔵校正分銅による全自動スパン調整 計量皿形状 ひょう量単位g
1個ほか
219,800 税込241,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

検定付きはかり 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPRシリーズ A&D 動画あり
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。校正用分銅内蔵型。防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能。小型風防標準装備
用途取引・証明用。粉体・液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発での使用 付属品取扱説明書、ACアダプタ、小型風防 質量(kg)約3.0 電源ACアダプタ(標準付属) 外形寸法D(mm)262.5 外形寸法W(mm)193 外形寸法H(mm)84.5 検定付き 動作温湿度範囲10℃~30℃ 防塵防水性能IP65 使用地区使用地区制限無し 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、防水用ケーブル:AX-KO2737-500JA(別売品) 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
1台
74,980 税込82,478
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性に優れインターフェースはUSBと234Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7298 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6.2 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.22 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

種類電子天秤 表示形式デジタル ひょう量(g)220 最小目盛(g)0.001 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)130 エスコ品番EA715CA-16 ひょう量単位g
1個
64,000 税込70,400
翌日出荷