43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)10 材質(軸)炭素鋼 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)10 材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長軸タイプです。回転キャップ付です。
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)12 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)CA 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
材質(グリップ)アセテート樹脂 軸径(Φmm)3 質量(g)10 種類グリップドライバー 寸法d(mm)3 グリップ径(Φmm)11 寸法D(mm)11 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)14 材質(軸)工具用特殊鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
32日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1 材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼 表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ 商品構成単品 表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状マイナス 商品構成単品 ハンドル幅(mm)18
1本
1,688 税込1,857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。
材質(グリップ)PC 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホーザンESD精密ドライバー
エコ商品
グリップとキャップに導電性ABSを採用しているため、静電気対策が必要な作業にも対応できます。 軸はクロムバナジウム鋼を採用。
用途静電気対策が必要な場面に 材質(グリップ)導電性ABS 仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω 軸径(Φmm)3 全長(mm)138 ハンドル径(Φmm)14 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)アジャスト精密ドライバー
ビットの軸の長さを10mm~100mmの位置に任意に調節可能です。 狭くて深い所までらくらく届きます。
質量(g)28 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 本体寸法(mm)130×15 本数1 商品構成単品 最大長(mm)215 刃先マグネットなし
1本
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂 エスコ品番EA561KB-4 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
335 税込369
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MC-2.5 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
900 税込990
当日出荷

材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)15 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ グリップ長さ(mm)93 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)106 材質(軸)ヘッド:ポリアセタール 商品構成単品
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MK-5 種類精密ドライバー/電工ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。
材質(グリップ)TPE(熱可塑性エラストマー) 全長(mm)98 質量(g)5 材質(軸)アルミニウム(アルマイト処理) 商品構成単品 アズワン品番64-7869-08 色(軸)
1本
1,770 税込1,947
翌日出荷

大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
1本
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。 極めて精密な作業用。 柄の末端は凹型で、指先をあてて早回しが可能。 セルロースアセテート樹脂使用。
仕様全身焼入 軸径(Φmm)3 グリップ径(Φmm)14 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細軸タイプなので、シャーシなどの奥まった部分での調整に最適です。ジルコニア系ファインセラミックを用いた高強度、長寿命の完全無誘導の高周波調整ドライバーです。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。軸部とハンドルが取外しできますので、機械等に取付けてのご使用も可能です。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。 材質(グリップ)樹脂 質量(g)7 種類専用ドライバー グリップ径(Φmm)11 材質(軸)セラミック 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
415 税込457
翌日出荷

1本
625 税込688
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 商品構成単品 アズワン品番64-2222-49
1本
880 税込968
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)147 商品構成単品 アズワン品番64-2222-50
1本
880 税込968
翌日出荷

1本
1,160 税込1,276
3日以内出荷

導電性のグリップの為、静電気を逃がします
全長(mm)137 商品構成単品 アズワン品番64-2222-93
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552SB-4 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
650 税込715
翌日出荷

全長(mm)108 オレンジ 材質(軸)ビット/ジルコニア系ファインセラミック 商品構成単品 先端刃幅(mm)2.5 アズワン品番64-7869-30
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

寸法(mm)(-)2.4×0.4 全長(mm)148 オレンジ 材質(軸)ビット/ジルコニア系ファインセラミック 商品構成単品 アズワン品番64-7869-42
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

全長(mm)108 イエロー 材質(軸)ビット/ジルコニア系ファインセラミック 商品構成単品 先端刃幅(mm)2.5 アズワン品番64-7869-34
1本
1,270 税込1,397
翌日出荷

1本
1,850 税込2,035
翌日出荷

サンニシムラ色頭ドライバー
スリムなグリップ部分に。すべり止め機能を追加し、。女性にも扱いやすいデザイン。先端(ビット)部分は 高強度の硬質性。ヘッド部分を色分けすることにより、。判別しやすくなっています。
全長(mm)116 商品構成単品
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(mm)(-)1.8×0.4 全長(mm)148 レッド 材質(軸)ビット/ジルコニア系ファインセラミック 商品構成単品 アズワン品番64-7869-45
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

1本
1,850 税込2,035
翌日出荷

刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類精密ドライバー 先端ブラックポイントチップ 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)