こんなお得な商品も!

マイクロドライバー
モノタロウ
¥179
税込¥197
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。
時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類精密ドライバー
硬度HRC53~56
材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM)
材質(グリップ)鋼材
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

マイクロドライバー
モノタロウ
¥179
税込¥197
長軸タイプです。回転キャップ付です。
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)12
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)CA
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。
軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。
指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
種類精密ドライバー
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

マイクロドライバー
モノタロウ
¥179
税込¥197
種類精密ドライバー
材質(グリップ)PP、PTE
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。
種類精密ドライバー
材質(軸)鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)ステンレス
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに!
材質(グリップ)金属製
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)
材質(グリップ)高級プラスチック
刃先マグネットあり
時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。
用途精密ネジの締め付け、緩め作業。
材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
商品構成単品
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途小ネジの取り付け、取り外しに。
材質【軸】クロムモリブデン鋼
全長(mm)133
軸長(mm)50
グリップ径(Φmm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

精密ドライバー カラークッショングリップ付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。
サイズ毎にカラーの異なるクッションブリップが装着されています。
用途時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
刃先マグネットなし
軸貫通なし
純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。
用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。
商品構成セット品
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145
規格EN60900
ハンドル径(Φmm)95×18
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂
エスコ品番EA561KB-2
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
ビットの軸の長さを10mm~100mmの位置に任意に調節可能です。
狭くて深い所までらくらく届きます。
質量(g)28
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
本体寸法(mm)130×15
本数1
商品構成単品
最大長(mm)215
刃先マグネットなし
軸径(Φmm)4
全長(mm)158
質量(g)15.7
商品構成単品
アズワン品番64-2225-33
1本
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。
ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1
材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼
表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ
商品構成単品
表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
アズワン品番3-5904-12
1本
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。
ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1
材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼
表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ
商品構成単品
表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)炭素鋼
材質(グリップ)アセテート樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。
用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。
商品構成単品
水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。
極めて精密な作業用。
柄の末端は凹型で、指先をあてて早回しが可能。
セルロースアセテート樹脂使用。
仕様全身焼入
軸径(Φmm)3
グリップ径(Φmm)14
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
刃先マグネットあり
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
色黄色(グリップエンド)
商品構成単品
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)14
材質(軸)工具用特殊鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ハンドル幅(mm)18
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137
先端形状+
商品構成単品
アズワン品番64-2222-57
1本
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
軸径(Φmm)3
全長(mm)153
商品構成単品
アズワン品番64-2226-48
1本
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157
先端形状+
商品構成単品
アズワン品番64-2222-58
1本
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
1本
¥415
税込¥457
翌日出荷
軸径(Φmm)3
全長(mm)173
商品構成単品
アズワン品番64-2226-49
1本
¥1,430
税込¥1,573
3日以内出荷
精密機器などのねじ回しに
商品構成単品
アズワン品番64-2227-04
1本
¥580
税込¥638
翌日出荷
導電性のグリップの為、静電気を逃がします
全長(mm)137
先端形状+
商品構成単品
アズワン品番64-2222-90
1本
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
導電性のグリップの為、静電気を逃がします
全長(mm)157
先端形状+
商品構成単品
アズワン品番64-2222-91
1本
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-97
1本
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
カメラに使われているような小さなねじに最適です
仕様先端軸径:2.5mm
全長(mm)25
商品構成単品
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
カメラに使われているような小さなねじに最適です
仕様先端軸径:2.5mm
全長(mm)89
商品構成単品
1本
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
・耐摩耗性が高く、チップ形半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ち続けます。奥まった所にあるパーツの調整に最適です。強度・ねばりに優れたジルコニアセラミックを使用しています。
用途半固定ボリューム・コンデンサの調整
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)175
種類精密ドライバー
ハンドル径(Φmm)12
本数1
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業
材質(グリップ)プラスチック
軸径(Φmm)2.5
全長(mm)137
質量(g)13
先端ブラックポイントチップ
材質(軸)合金特殊鋼
商品構成単品
差替ドライバー169シリーズと組合わせて使用します。
商品構成単品
関連キーワード
1
2
次へ