カテゴリ

  • バイク部品(31)
    • タイヤ(31)
絞り込み
リム径(inch)
  • 10(4)
  • 12(7)
  • 14(3)
  • 16(4)
  • 17(5)
  • 18(10)
  • 19(13)
タイヤ幅(mm)
  • 100
  • 60(3)
  • 70(8)
  • 80(17)
  • 90(33)
  • 95(1)
  • 110(35)
  • 115(3)
  • 120(49)
  • 130(31)
  • 140(22)
  • 150(19)
  • 160(20)
  • 170(9)
  • 175(1)
  • 180(22)
  • 190(9)
  • 200(6)
  • 240(2)
偏平率(%)
  • 70(1)
  • 80(9)
  • 90(22)
  • 100(5)
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dunlop」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

    RUNSCOOT(ランスクート)D307

    DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
  • GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT100GP

    DUNLOP(ダンロップ)(51件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
  • オンロードバイアスタイヤ F11 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ F11

    DUNLOP(ダンロップ)(13件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
    パターンF11
  • GEOMAX MX34 DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX34

    DUNLOP(ダンロップ)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
  • Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)

    Kabuki D404

    DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
  • SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

    SCOOTSMART2

    DUNLOP(ダンロップ)
    6,798税込7,478
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT900GP

    DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
  • ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

    ARROWMAX GT601

    DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
  • GP SERIES TT900 DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT900

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。OE装着専用スタンダードコンパウンドです。
    リム径(inch)14
  • K488 DUNLOP(ダンロップ)

    K488

    DUNLOP(ダンロップ)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    適合Front標準リム幅(inch)2.50リム径(inch)12
  • TT93GP PRO DUNLOP(ダンロップ)

    TT93GP PRO

    DUNLOP(ダンロップ)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
  • GT601F DUNLOP(ダンロップ)

    GT601F

    DUNLOP(ダンロップ)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
    タイヤサイズ100/90-18M/C 56Vリム径(inch)18適合Front用タイプTLパターンGT601標準リム幅(inch)2.5主な適合車種TDR250 1988-1990年式:フロントに使用/チューブが必要タイヤ幅(mm)100速度記号/荷重表示56V許容リム幅(inch)2.15~3.00トレッド幅(mm)101偏平率(%)90タイヤ外径(mm)640
  • オンロードバイアスタイヤ F17 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ F17

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
    パターンF17標準リム幅(inch)2.5
  • KR410 DUNLOP(ダンロップ)

    KR410

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    東南アジアで盛んなアンダーボーンレース専用タイヤです。 レース専用タイヤにつき、一般公道での走行はできませんのでご注意ください。
    リム径(inch)17タイプTL
  • Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)

    Buroro D603

    DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。
    タイプWT
  • GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES K300GP

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。
    タイプTL
  • オンロードバイアスタイヤ F24 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ F24

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
    リム径(inch)19標準リム幅(inch)2.5
  • オンロードバイアスタイヤ GT301 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ GT301

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。■コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。■通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。■コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。■ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
    リム径(inch)16タイプTLパターンGT301F偏平率(%)80
  • オンロードバイアスタイヤ K275 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ K275

    DUNLOP(ダンロップ)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
  • MADE IN USA GT502(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

    MADE IN USA GT502(バイアス)

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
    タイプTL
  • KR337PRO DUNLOP(ダンロップ)

    KR337PRO

    DUNLOP(ダンロップ)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    タイプTLリム径(inch)12
  • GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX53

    DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
  • オンロードバイアスタイヤ K330 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ K330

    DUNLOP(ダンロップ)
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
    リム径(inch)16タイプT/L偏平率(%)80
  • MADE IN USA D401(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

    MADE IN USA D401(バイアス)

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
  • MX33 DUNLOP(ダンロップ)

    MX33

    DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    ソフト路に幅広く対応するワイドレンジソフトタイヤ
    パターンMX33
  • DIRT TRAK K180 DUNLOP(ダンロップ)

    DIRT TRAK K180

    DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    3日以内出荷
    本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
  • GEOMAX MX14 DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX14

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    7日以内出荷
  • TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

    TT93GP

    DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
  • K178 DUNLOP(ダンロップ)

    K178

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷
    適合Front・Rear共用タイプTLタイヤサイズ100/90-12 49JパターンK178標準リム幅(inch)2.50タイヤ幅(mm)100リム径(inch)12速度記号/荷重表示49J偏平率(%)90
  • D304 DUNLOP(ダンロップ)

    D304

    DUNLOP(ダンロップ)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    適合RearタイプTLタイヤサイズ100/80-10 52JパターンD304標準リム幅(inch)2.50タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10速度記号/荷重表示52J偏平率(%)80
  • SNOW TYRES(スノータイヤ) D501A DUNLOP(ダンロップ)

    SNOW TYRES(スノータイヤ) D501A

    DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
    パターンD501A
タイヤカテゴリ