カテゴリ

  • バイク部品(8)
    • スクータータイヤ(3)
絞り込み
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • METZELER(メッツラー)(1)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(1)
タイヤ幅(mm)
  • 60(2)
  • 80(2)
  • 90(5)
リム径(inch)
  • 10(6)
  • 16(1)
  • 18(1)
偏平率(%)
  • 100
  • 50(1)
  • 55(2)
  • 60(1)
  • 70(3)
  • 80(6)
  • 90(27)
タイプ
  • TL(3)
TL
速度記号/荷重表示
  • 46J(2)
  • 53J(2)
46J・53J
パターン
  • B01(1)
  • D307(1)
  • K234(1)
B01・D307・K234
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90 90 10」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)RUNSCOOT(ランスクート)D307DUNLOP(ダンロップ)(460件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)HOOP B01(Front・Rear共用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から13日以内出荷
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
用途スクータータイヤ
GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT100GPDUNLOP(ダンロップ)(51件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から12日以内出荷
マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
BATTLECROSS X10 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X10BRIDGESTONE(ブリヂストン)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
レースの現場で開発され、更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ泥ねい路面(MUD)用
備考ローテーション方向矢印ありタイヤサイズ90/100-16 51M W標準リム幅(inch)1.85タイヤ幅(mm)90リム径(inch)16トレッド幅(mm)110偏平率(%)100タイヤ外径(mm)606
SNOW TYRES(スノータイヤ) D501A DUNLOP(ダンロップ)SNOW TYRES(スノータイヤ) D501ADUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
パターンD501A
K234 DUNLOP(ダンロップ)K234DUNLOP(ダンロップ)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
適合FrontパターンK234リム径(inch)10
ME888 MARATHON ULTRA R METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRA RMETZELER(メッツラー)
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷
■優れたウェット性能新サイプ技術「PST」(PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY)により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求。■ハイエンドスクータータイヤピアッジオMP3、ヤマハX-Max、ホンダPCX、ベスパGTSなどのハイエンドのスクーターにヨーロッパで純正装着されています。■豊富なサイズラインナップMICHELIN City Gripは、ビッグスクーターを含むほぼ全ての125ccスクーターに対応しています。きっとあなたのスクーターに合ったタイヤが見つかるはずです。■すべての性能を、妥協しないミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。※サイズにより、チューブレス(TL)とチューブレス・チューブタイプ兼用(TL/TT)があります。
250 SHINKO(シンコータイヤ)250SHINKO(シンコータイヤ)
23,980税込26,378
1本
7日以内出荷
雨天時の優れたグリップと、長距離安定性を備えたニューパターンを採用。高性能なケブラーブレーカーを採用したことにより、高負荷時の安定性が向上。
構造TLリム径(inch)10許容リム幅(inch)3.00