カテゴリ
- バイク部品(5)
- スクータータイヤ(3)
- オンロードタイヤ(2)
絞り込み
タイヤ幅(mm)
- 110(5)
偏平率(%)
- 70
リム径(inch)
- 12(5)
タイプ
- TL(1)
速度記号/荷重表示
- 47L(1)
パターン
- D307(1)
D307
ブランド
- IRC(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
IRC・DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・DAYTONA(デイトナ)
「110/70-12」の検索結果

マキシスMA-R1 110/70-12 47LTL
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。チューブレスタイプ。。ドライグリップ :★★★★★。レイングリップ :★★。耐久性 :★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。タイヤサイズ110/70-12タイヤ幅(mm)110リム径(inch)12速度記号/荷重表示47LTL偏平率(%)70
RUNSCOOT(ランスクート)D307
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本当日出荷から8日以内出荷軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
BATTLAX SC
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本5日以内出荷から6日以内出荷BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
TT93GP
DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本7日以内出荷から8日以内出荷フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。