カテゴリ

  • バイク部品(28)
    • スクータータイヤ(9)
絞り込み
ブランド
  • IRC(7)
  • DUNLOP(ダンロップ)(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • PIRELLI(ピレリ)(3)
  • MICHELIN(ミシュラン)(1)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(1)
タイヤ幅(mm)
  • 80(2)
  • 90(6)
  • 100(14)
  • 110(11)
  • 120(8)
  • 130(3)
リム径(inch)
  • 10(21)
  • 12(3)
  • 14(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 21(1)
偏平率(%)
  • 90
  • 50(1)
  • 55(2)
  • 60(1)
  • 70(3)
  • 80(6)
  • 100(8)
タイプ
  • TL(4)
  • WT(1)
TL・WT
速度記号/荷重表示
  • 36J(1)
  • 44J(2)
  • 46P(1)
  • 50J(2)
  • 51J(1)
  • 51P(1)
  • 56J(3)
  • 61J(2)
  • 66J(2)
36J・44J・46P・50J・51J・51P・56J・61J・66J
パターン
  • B01(1)
  • D307(1)
  • D307A(1)
  • D307F(1)
  • ECOTA MB-80(1)
  • SCOOT SMART(1)
  • TT93GP(1)
B01・D307・D307A・D307F・ECOTA MB-80・SCOOT SMART・TT93GP
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90 90 10」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)RUNSCOOT(ランスクート)D307DUNLOP(ダンロップ)(460件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)HOOP B01(Front・Rear共用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から13日以内出荷
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
用途スクータータイヤ
マキシスMA-R1 100/90-12 49JTL DAYTONA(デイトナ)マキシスMA-R1 100/90-12 49JTLDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。チューブレスタイプ。ドライグリップ :★★★★★レイングリップ :★★耐久性 :★★チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
タイヤサイズ100/90-12タイヤ幅(mm)100リム径(inch)12速度記号/荷重表示49JTL偏平率(%)90
IRC タイヤ VX10 チューブタイプ W/T IRCIRC タイヤ VX10 チューブタイプ W/TIRC
2,998税込3,298
1本
8日以内出荷
リム径(inch)10
G&L G510 BRIDGESTONE(ブリヂストン)G&L G510BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
オンロードスポーツタイプ
パターンG510
GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT100GPDUNLOP(ダンロップ)(51件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から12日以内出荷
マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SCBRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
TT93GP DUNLOP(ダンロップ)TT93GPDUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
D610 DUNLOP(ダンロップ)D610DUNLOP(ダンロップ)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
HONDA「CRF1000Lアフリカツイン」のOEワランティタイヤ。
マキシス M7311 70/100-19 42M DAYTONA(デイトナ)マキシス M7311 70/100-19 42MDAYTONA(デイトナ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。グランドナショナルクロスカントリーシリーズ(GNCC)で活躍するMaxxcross SI。KTM2013年モデルEXCシリーズ純正採用タイヤ。モトクロスやダートトラック、そしてオフロードシーンの、特にソフトからミディアムコンディションで優れたトラクションを発揮します。レースからのフィードバックにより開発されたMaxxcross SIは、直進安定性とコーナーリンググリップ向上を両立しています。チューブタイプ。
タイヤサイズ70/100-19 42Mタイヤ幅(mm)110リム径(inch)10偏平率(%)90
マキシス M7304 60/100-14 30M DAYTONA(デイトナ)マキシス M7304 60/100-14 30MDAYTONA(デイトナ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。Maxxcross ITは新しいブロックデザインでさまざまな土壌で思いどおりのハンドリングを可能にします。また、新しいコンパウンドによりグリップと安定性を強化します。ミディアムコンディションに適したトレッドデザインです。
タイヤサイズ60/100-14タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10速度記号/荷重表示30M偏平率(%)90
BATTLECROSS BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSSBRIDGESTONE(ブリヂストン)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
GEOMAX MX34 DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX MX34DUNLOP(ダンロップ)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
DIRT TRAK K180 DUNLOP(ダンロップ)DIRT TRAK K180DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
ROUTE MT 66 PIRELLI(ピレリ)ROUTE MT 66PIRELLI(ピレリ)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
国産クルーザー系バイクに最適!長距離ライドを思いのままに!!・最適化されたカーカス素材によって軽量かつ快適なライディングを実現・深く刻まれたトレッドが高い耐久性とウェットパフォーマンスを提供・フロントタイヤの縦グルーブとセンター部分のブロックが優れた直進性を発揮
SN-26 ニュースノータイヤ チューブレス IRCSN-26 ニュースノータイヤ チューブレスIRC
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
ヤマハトリシティ(125/155)にも対応したニュースノータイヤ雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤシリーズ。冬季限定販売圧雪路面での性能を重視される方におすすめ!冬場に業務で使用される方サイド:タイヤトレッド面に細かいサイプを入れる事で、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。パターン:加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。コンパウンド:従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。
SCORPION MX EXTRA PIRELLI(ピレリ)SCORPION MX EXTRAPIRELLI(ピレリ)
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
SCORPION XC MID SOFT F PIRELLI(ピレリ)SCORPION XC MID SOFT FPIRELLI(ピレリ)
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷
タイヤサイズ80/100 - 21 M/C 51R MSTタイヤ幅(mm)110リム径(inch)10偏平率(%)90
SCOOT SMART(スクートスマート) DUNLOP(ダンロップ)SCOOT SMART(スクートスマート)DUNLOP(ダンロップ)(22件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。 ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。 フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。 優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
オンロードバイアスタイヤ D-102 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ D-102DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
タイプTL
SR561 SHINKO(シンコータイヤ)SR561SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
構造TLリム径(inch)10
BATTLAX BT-39SS Mini BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT-39SS MiniBRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷から21日以内出荷
スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。
タイヤ  チューブタイプ  フロント IRCタイヤ チューブタイプ フロントIRC
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤフロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。
リム径(inch)10
IX-09W GEKKOTA IRCIX-09W GEKKOTAIRC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
欠品中
ハードエンデューロ専用タイヤエンデューロタイヤではグリップしにくい、池の平(愛知)、鈴蘭、爺が岳のようなガレ場・グリップの悪い腐葉土・ウッズ・木の根・砂の浮いた岩盤・沢などで従来のあらゆる難所やヒルクライムでも突出したグリップ性能を発揮する。2016年春、待望のフロントタイヤが発売開始!
タイプWT
ECOTA MB-80 IRCECOTA MB-80IRC
8,898税込9,788
1本
5日以内出荷
旧モデルをブラッシュアップし、「環境に優しいタイヤ」に生まれ変わった新生「MB-80」 コンパウンドをゼロから見直し、転がり抵抗を軽減させた低燃費モデル。 ヤマハ発動機の電動バイク「EC-03」純正装着品。
タイヤサイズ60/100-12速度記号/荷重表示36JタイプWTパターンECOTA MB-80タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10偏平率(%)90
S1 MICHELIN(ミシュラン)S1MICHELIN(ミシュラン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。 センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。 優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。
リム径(inch)10
BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 51J T/L IRCBS タイヤ HOOP B01 チューブレス 51J T/LIRC
10,980税込12,078
1本
11日以内出荷
タイヤサイズ110/90-10タイヤ幅(mm)110リム径(inch)10偏平率(%)90
BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 56J T/L IRCBS タイヤ HOOP B01 チューブレス 56J T/LIRC
6,398税込7,038
1本
11日以内出荷
シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。
タイヤサイズ100/90-10タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10偏平率(%)90