4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカルドライモールF-3
フッ素樹脂微粒子配合により潤滑力のある油性防錆剤
用途金型(ピンのかじり防止、潤滑、防錆) 機械(摺動部分の潤滑付与、耐摩耗、防錆) 工具(潤滑、防錆) 電装品(水分湿気の除去、絶縁復活、潤滑、防錆) 成分炭化水素、防錆添加剤、フッ素樹脂微粒子、DME(噴射剤) 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観淡黄色微濁液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.4(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.73(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカPコート
強力な油性被膜で防錆効果を発揮するワイヤー放電加工用防錆剤。電蝕防止。
用途ワイヤー放電加工中のワーク防錆、 電蝕防止。 成分石油系溶剤 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.0(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.69(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカファインコートM-2
透明硬質皮膜で耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れた油性防錆剤。
用途金属製品の防蝕(鉄、ステンレス、亜鉛メッキ製品等の金属材料) 電気・電子製品の保護(優れた電気絶縁性、撥水・防湿性、耐久性より電気電子機器の防湿コート、IC封止剤のトップコート、電機部品の絶縁コート) 屋内外使用の建築金物類、工場地帯・自動車交通量の激しい地域での金属類の排気腐蝕の防止、化学工場での機器の酸性腐蝕防止 木材・撥水・耐熱・光沢・艶出し性付与 成分石油系溶剤、DME(噴射剤) 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)0.81(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.71(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルドライモールR-3
超速乾被膜でプラ型保管に最適。油性防錆剤。
用途プラスチック金型の防錆。各種機械・工具・電気機器等の一般防錆にも使用できます。 成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)22 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.3(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 比重(at15℃)0.75(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)