エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
色薄黄
内容量(mL)300
粘度ISO VG 32
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-7822-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本
¥645
税込¥710
当日出荷
こんなお得な商品も!
タービンオイル
モノタロウ
¥8,098
税込¥8,908
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。
油圧機器の油圧オイル
浄化槽のブロワー
エアー機器のオイラー
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
コンプレッサーに適した粘度を持っています。
優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。
防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。
高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。
通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。
適合範囲コンプレッサー
粘度ISO VG68
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
用途エアー工具の内部洗浄潤滑メンテナンス用
トラスコ品番216-4313
容量(mL)300
質量(g)340
危険物の類別非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード