27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用 種別ねじ切油 タイプ50W-R 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(10L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭がなくなります。冷却性能がよく、チェーザの寿命を延ばします。塩素を使用していません。日本住宅公団各市水道局推奨品です。
用途上水道管専用ねじ切り油 引火点(℃)164 密度(g/cm3 at15℃)0.9374 粘度19.19 褐色 種別上水道管用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類
1缶(4L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮した生分解性林業用チェーンソーオイルです。植物油特有の匂い&虫よけ対策オイル仕様で、潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法になっています。冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。
用途チェーンソー刃の潤滑に。 材質植物油 茶褐色 使用温度範囲(℃)-20~240 粘度グレード:VG46 危険物の類別非危険物
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーPRIMIUM FLUID SPECIAL
高温でのオイルの蒸発が少ない。 残さの生成が少ない。
用途繊維テンター、プラスチックフィルムテンター、スチーマ、オーブンなどのチェーン。 タイプ高温用 使用温度範囲(℃)~250 基油エステル油 動粘度(mm2/s)290(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(10L)ほか
74,980 税込82,478
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルCP-3
超低臭、べたつかない さらさらタイプの油性防錆剤
用途鉄系ワークの中・長期屋内防錆 成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他 引火点(℃)50 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.6(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 比重(at15℃)0.79 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルバイオアウト#220
広範囲の細菌を抑制し、腐敗の防止効果が持続する防腐剤
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)の防腐、殺菌 成分防腐剤 他 pH10.5(原液) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)3.5(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液)
1個(5L)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルバイオアウト#140
即効性・持続性に優れ、カビ・細菌に対して効果を発揮する殺菌・防腐添加剤。
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌 成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他 容量(L)10 引火点(℃)21 外観淡褐色透明液体 動粘度(mm2/s)18 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.93(原液)
1個(10L)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

日本メカケミカルバイオアウト#160T
広範囲の細菌を抑制し、即効性のある水溶性金属加工油用防腐、殺菌剤
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌 成分防腐剤、防カビ剤、他 pH10.1(原液) 引火点(℃)なし 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)3.6(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.07(原液)
1個(5L)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカEDクールB-1
放電加工液
用途放電ボール盤用添加剤 pH8.9(原液/15℃) 比抵抗値(MΩcm)2.7×10(原液) 外観褐色液体 動粘度(mm2/s)68(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液) 表面張力(mN/m)29(10倍希釈液)
1個(10L)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビター#325
水溶性防錆剤。酸洗剤後、ワークの中和防錆
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆。酸洗剤により除錆をおこなったワークの中和防錆 成分特殊アニオン系有機化合物、特殊アミン系有機化合物(非イオン) pH11.7(原液) 外観黄色透明液体 動粘度(mm2/s)7.2(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)58(5%溶液)
1個(5L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカプルーフW-2K
加工液(水)に微量を添加することで、加工液の電気特性を損なうことなく、ワークの発錆を防止します。 水には極めて容易に溶解し、即作業に入れます。 浸漬などの高比抵抗値加工に最適。 電蝕によるワークの面粗度の低下を防ぎ、製品の精度が大いに向上。 不燃性で引火の心配はありません。 低粘度でべた付きがありません。
用途ワイヤーカット加工液添加防錆剤 成分非イオン系有機化合物、他 pH5.1以下(原液/20℃) 比抵抗値(MΩcm)2.8×105 Ω・cm(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)3.9(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.17(原液)
1個(5L)ほか
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルバイオアウト#300
超硬合金材料に悪影響を及ぼしにくい防腐剤。広範囲の細菌・カビを抑制し、残効性があります。
用途超硬合金用水溶性研削剤用の防腐剤 殺菌 成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他 引火点(℃)25 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)6.0(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.97(原液)
1個(5L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカEDクールB-3
部品加工用 放電細穴加工液
用途放電ボール盤用添加剤(部品加工用・一般用) pH8.9(原液/15℃) 比抵抗値(MΩcm)2.7×10(原液) 外観褐色液体 動粘度(mm2/s)68(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液) 表面張力(mN/m)29(10倍希釈液)
1個(10L)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカパーツクリーナーUS-N
アルミニウム部品の洗浄に適した中性タイプの強力脱脂洗浄剤
用途プレス油、切削油、グリース等の油汚れの洗浄 成分界面活性剤、溶剤、ビルダー、消泡剤、その他 pH7.9(原液) 外観淡黄色微濁液体 動粘度(mm2/s)10(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.01(原液) 表面張力(mN/m)34(5%溶液)
1個(5L)ほか
7,888 税込8,677
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビター#23
アルミ・銅・黄銅用 水溶性防錆、変色防止剤
用途アルミ材の変色防止。銅、黄銅の変色、腐蝕防止。 成分特殊アニオン系有機化合物 pH8.1以下(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)3.4(原液/40℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)35(5%溶液)
1個(5L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビター#50
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤。洗浄剤、防錆剤に添加可能。
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程における一時防錆 成分特殊アニオン系有機化合物 pH10.1(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)7.1(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)64(5%溶液)
1個(5L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビター#31
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤
用途鉄鋼の加工工程における一時防錆 成分特殊アニオン系有機化合物 pH8.3(原液/20℃) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)4.0(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.07(原液) 表面張力(mN/m)64(5%溶液)
1個(5L)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカスーパークリーナー
強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去
用途工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄 成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他 pH13.4(原液) 外観淡緑色透明液体 動粘度(mm2/s)3.2(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.04(原液) 表面張力(mN/m)36(5%溶液)
1個(5L)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビター#30
べたつきがなく水洗で容易に除去出来る水溶性防錆剤。 防錆有効期間は7~15日
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆 成分特殊アニオン系有機化合物 pH9.3(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)5.5(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.08(原液) 表面張力(mN/m)69(5%溶液)
1個(5L)ほか
10,900 税込11,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビター#25
べたつきがなく水洗で容易に除去出来る水溶性防錆剤。防錆有効期間は3~7日
用途鉄鋼の加工工程に於ける一時防錆 成分特殊アミン系有機化合物(非イオン) pH11.4(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)5.7 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)49(5%溶液)
1個(5L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶(10L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカプルーフW-91
ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)
用途ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用) 成分非イオン特殊界面活性剤、他 pH6.2以下(原液/20℃) 比抵抗値(MΩcm)5.2×105 Ω・cm(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)53(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.22(原液)
1個(5L)ほか
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカクリーナー
強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去
用途工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄 成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他 pH12.8(原液/20℃) 外観淡青色透明液体 動粘度(mm2/s)12(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.04(原液) 表面張力(mN/m)33(5%溶液)
1個(5L)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカパーツクリーナーDE-1
鉄、ステン、アルミニウム材の洗浄剤。 汚れに応じて希釈使用可能
用途油剤や砂埃等がこびり付いた部品の高温・高圧洗浄 成分トリエタノールアミン、界面活性剤、溶剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、水 pH8.2(原液) 外観淡黄色微濁液体 動粘度(mm2/s)5.3(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)35(5%溶液)
1個(5L)ほか
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカモールドクリーンMC-1
プラスチック成型の際に金型に残留する樹脂焼けを除去する洗浄剤
用途プラスチック成型後の樹脂焼けの除去 成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、ビルダー、防錆剤、その他 対応材質樹脂 pH13.5(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)1.7(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)62(5%溶液)
1個(10L)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水溶性の洗浄剤での使用ができない機械加工部品の洗浄に。
適合範囲機械加工部品 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカパーツクリーナーSB
鉄、SUS、アルミ材用。加温により消泡性を発揮するのでシャワー洗浄にも使える水溶性洗浄剤
用途プレス油、切削油、グリース等の油汚れの高温、高圧洗浄 危険物の類別非危険物
1個(5L)ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)