10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカルCP-3
超低臭、べたつかない さらさらタイプの油性防錆剤
用途鉄系ワークの中・長期屋内防錆 成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他 引火点(℃)50 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.6(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 比重(at15℃)0.79 危険物の性状非水溶性
1個(10L)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビター#23
アルミ・銅・黄銅用 水溶性防錆、変色防止剤
用途アルミ材の変色防止。銅、黄銅の変色、腐蝕防止。 成分特殊アニオン系有機化合物 pH8.1以下(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)3.4(原液/40℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)35(5%溶液)
1個(10L)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビター#50
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤。洗浄剤、防錆剤に添加可能。
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程における一時防錆 成分特殊アニオン系有機化合物 pH10.1(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)7.1(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)64(5%溶液)
1個(10L)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカプルーフW-91
ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)
用途ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用) 成分非イオン特殊界面活性剤、他 pH6.2以下(原液/20℃) 比抵抗値(MΩcm)5.2×105 Ω・cm(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)53(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.22(原液)
1個(10L)
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビター#325
水溶性防錆剤。酸洗剤後、ワークの中和防錆
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆。酸洗剤により除錆をおこなったワークの中和防錆 成分特殊アニオン系有機化合物、特殊アミン系有機化合物(非イオン) pH11.7(原液) 外観黄色透明液体 動粘度(mm2/s)7.2(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)58(5%溶液)
1個(10L)
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビター#31
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤
用途鉄鋼の加工工程における一時防錆 成分特殊アニオン系有機化合物 pH8.3(原液/20℃) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)4.0(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.07(原液) 表面張力(mN/m)64(5%溶液)
1個(10L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカプルーフW-2K
加工液(水)に微量を添加することで、加工液の電気特性を損なうことなく、ワークの発錆を防止します。 水には極めて容易に溶解し、即作業に入れます。 浸漬などの高比抵抗値加工に最適。 電蝕によるワークの面粗度の低下を防ぎ、製品の精度が大いに向上。 不燃性で引火の心配はありません。 低粘度でべた付きがありません。
用途ワイヤーカット加工液添加防錆剤 成分非イオン系有機化合物、他 pH5.1以下(原液/20℃) 比抵抗値(MΩcm)2.8×105 Ω・cm(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)3.9(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.17(原液)
1個(10L)
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビター#30
べたつきがなく水洗で容易に除去出来る水溶性防錆剤。 防錆有効期間は7~15日
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆 成分特殊アニオン系有機化合物 pH9.3(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)5.5(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.08(原液) 表面張力(mN/m)69(5%溶液)
1個(10L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビター#25
べたつきがなく水洗で容易に除去出来る水溶性防錆剤。防錆有効期間は3~7日
用途鉄鋼の加工工程に於ける一時防錆 成分特殊アミン系有機化合物(非イオン) pH11.4(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)5.7 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)49(5%溶液)
1個(10L)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶(10L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)