7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V37スカイラインターボ車専用エンジンオイルでベースオイルには高品質な化学合成油を使用。 ターボエンジンの高回転・高負荷に対応し、添加剤の消耗を抑え、エンジン清浄性を長時間(長距離)維持。
SAE0W-30 ベースオイル化学合成油 危険物の類別非危険物
1本(4L)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー独自の潤滑剤スーパールブは、性質劣化が少ないうえスラッジレスで、圧縮機の性能低下を抑えます。さらに12000時間という長い交換サイクルで、オイル交換費用や部品コストを低減します。
適合範囲圧縮機 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三井純正コンプレッサオイルはZスクリューにあわせ開発した潤滑油です。高性能をフルに発揮させ、長時間運転にも耐えれるように設定してあります。
形状液体 淡黄色 引火点(℃)240(クリーブランド開放式) 流動点(℃)-25 密度(g/cm3 at15℃)0.846 適合範囲コンプレッサー 交換目安6000時間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。 成分潤滑基油 褐色 ISO粘度グレードVG68 適合範囲コンプレッサー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日立産機給油式(OSP)コンプレッサー専用合成オイル 高温耐久性に優れた潤滑油を新たに開発し泡立ちを抑制
形状液体 淡黄色 引火点(℃)248 外観透明 流動点(℃)-50.0> 密度(g/cm3 at15℃)0.8309 適合範囲コンプレッサー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
14,498 税込15,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネ効果が図れる純正オイル。特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコン ISO粘度グレードVG46 適合範囲ベビコン 褐色 引火点(℃)212 臭気特異臭 外観透明 流動点(℃)-27.5 危険等級 動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数69 密度(g/cm3 at15℃)0.9000 危険物の性状非水溶性
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。 適合範囲コンプレッサー 粘度ISO VG68 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)