カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(6)
    • 油圧作動油(1)
    • 油膜軸受油(1)
    • 汎用・多目的油(1)
    • コンプレッサーオイル(2)
絞り込み
粘度
  • 10(1)
  • 32(1)
  • 46(4)
  • 68(1)
内容量(L)
  • 4
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(8)
適合
  • その他(1)
  • コンプレッサー(2)
  • 一般機械(1)
  • 油圧機器(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BOLL(1)
  • 日立産機システム(1)
  • TRUSCO(1)
  • SUN UP(1)
  • エーゼット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iso vg46」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ油圧作動油 ハイドロリックオイルモノタロウ(66件のレビュー)
3,098税込3,408
1缶(4L)ほか
当日出荷
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
万能マシンオイル BOLL万能マシンオイルBOLL(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
当日出荷
高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
粘度ISO46引火点(℃)204以上適合範囲マシン危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ベビコン用純正オイル 日立産機システムベビコン用純正オイル日立産機システム(137件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
省エネ効果が図れる純正オイル特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコンISO粘度グレードVG46適合範囲ベビコン褐色引火点(℃)212臭気特異臭外観透明流動点(℃)-27.5危険等級動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数69密度(g/cm3 at15℃)0.9000危険物の性状非水溶性
スピンドルオイル エーゼットスピンドルオイルエーゼット(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(1L)ほか
当日出荷
(無添加)高度精製油使用。
用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。粘度ISO VG10適合範囲スピンドル
生分解性コンバインオイル SUN UP生分解性コンバインオイルSUN UP(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(4L)
当日出荷
生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。
用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!!容量(L)4引火点(℃)294危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量4L色相茶褐色ISO粘度グレードVG46
コンプレッサーオイル TRUSCOコンプレッサーオイルTRUSCO(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(1L)ほか
当日出荷
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油褐色ISO粘度グレードVG68適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性