カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(29)
- 4サイクルオイル(27)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- ガソリン/ディーゼル用(4)
- ガソリン専用(9)
- バイク部品(8)
- 切削工具(6)
- 制御機器(2)
- バッテリー・電装(2)
- 電気材料(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
SAE
- 5W-50(3)
- 10W-50(15)
- 15W-50(7)
- 20W-50(11)
- 50(1)
- 50W(1)
ベースオイル
- 化学合成油(20)
- 部分合成油(2)
- 鉱物油(7)
API
- CF(3)
- CG-4(1)
- MA(3)
- SF(1)
- SG(7)
- SL(3)
- SM(1)
- SN(5)
- SP(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- RAMCO(1)
- REVTECH(レブテック)(3)
- LIQUI MOLY(5)
- 岡崎精工(6)
- MOTOREX(モトレックス)(6)
- Vance&Hines(6)
- カストロール(4)
- エスコ(3)
- Verity(ベリティ)(3)
- speedHeart(3)
- BEL-RAY(3)
- Petronas(3)
- カイセ(2)
- MICROCHIP(2)
- スピードマスター(2)
- Kawasaki(1)
- Gulf(1)
- RESPO(1)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「sae50」の検索結果

Motorbike HD Classic SAE 50 Street
LIQUI MOLY¥3,198税込¥3,5181本(1L)6日以内出荷ハーレーを中心とした旧車専用設計。旧車特有の”オイル減り”を制御するシングルグレードオイル。ハーレーや旧車に最適なシングルグレードオイル。耐摩耗性、耐腐食性、せん断安定性に優れたオイル。旧車にありがちなオイル減りやノイズの発生を抑え、高い油膜性能で保護します。一般市販されている他のオイルとの混合も可能。【性能】。オイル減りを制御するシングルグレード用途ハーレーや旧車に対応分類ミネラル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISGSAE50危険物の性状非水溶性
REVTECH OIL-SAE 50-CASE 1クォート
REVTECH(レブテック)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷エンジンオイル ショベルヘッド以前サイズ1quart(946.35mL)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
REVTECH OIL-SAE 20W50 1クォート
REVTECH(レブテック)(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷エンジンオイル エボリューションエンジン以降サイズ1quart(946.35mL)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.94635L危険物の性状非水溶性
ドラム缶用手押しオイルポンプ
エスコ¥25,300税込¥27,8301個翌日出荷SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR全長(mm)1160質量(g)1240吐出量(mL/ストローク)400ホース長さ(mm)1500ねじサイズカップリング:G2”オス
エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油
(41件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル
RAMCO(295件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581缶(4L)当日出荷小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。SAE20W-50ベースオイル鉱物油
Verity BIKE
Verity(ベリティ)(72件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本(4L)当日出荷せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル RACING SPECIAL 5W-50
スピードマスター(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-50ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
EDGE RS 10W-50
カストロール(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481缶(4L)当日出荷0.1秒を争うレースシーンで鍛え上げられた技術力は、ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるタイプのスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。世界共通のAPI(アメリカ石油協会)サービス分類の中のガソリンエンジンオイル「SM」に合格した、超高性能エンジンオイルです。用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE10W-50ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-50
カストロール¥2,698~税込¥2,968~1缶(1L)ほか当日出荷から6日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-50ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
Power1 4T 15W-50
カストロール(38件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281缶(1L)当日出荷から8日以内出荷スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
バッテリーチェッカー
カイセ(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷独自機能を追加し、さらに進化したバッテリー診断機 最新のJIS規格形式に対応。海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。 充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーの診断に対応。 トヨタハイブリッド車用補機バッテリーに対応。 プリンターを搭載。診断結果を迅速にプリントアウト。 プリンター出力紙にヘッダー(店舗名など)と、フッター(販促クーポンなど)の印刷が可能。 頻繁に使用するバッテリーの形式および輸入車/産業用バッテリーの規格値を”お気に入り”登録。 着脱式バッテリーケーブルで、消耗した際のケーブル交換が容易。 ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、より正確な診断が可能。 未使用バッテリー診断モードを搭載。 無償バージョンアップでJIS規格形式などの追加や変更に対応。 日本語表示でわかりやすい。 産業用バッテリーの測定が可能。付属品800バッテリーケーブル、934USBケーブル、プリンター用紙(試供用)2本、1032キャリングケース、取扱説明書、テクニカルガイドブック質量(g)670電源テストバッテリー、USB接続測定項目12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテストケーブル長(m)約0.7(クリップ、ブッシュ含まず)脱着式表示LCD(ドット表示:128×64ドット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×55×248測定対象12V鉛バッテリー(24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストのみ対応)規格:JIS / EN(DIN) / SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩLED色緑・黄・赤色LEDの点灯/点滅印刷内蔵プリンター言語表示日本語、英語(初期設定 : 日本語)
DLCコート超硬ハイヘリカルエンドミル
岡崎精工¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から翌日出荷材質超硬型式SAE3D刃数3タイプハイヘリックスエンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
化学合成エンジンオイル 108063
K&N¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:108063。粘度[SAE]:20W-50。規格表示:API-SL。タイプ:エンジンオイル。重量[キログラム]:1.0。重量[グラム]:1000。容量[リッター]:1クォート(945ml)。備考:100%化学合成油。特記事項:4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。特記4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。質量(kg)1備考100%化学合成油タイプエンジンオイル容量(L)1クォート(945ml)表示【規格表示】API-SL粘度20W-50[SAE]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量945mL危険物の性状非水溶性
MOTO RACING 4T 10W-50
REPSOL¥3,598税込¥3,9581本(1L)翌々日出荷サーキットなどのハードな走りに対応 スポーツ走行に対応するレーシングスペックオイル。 モトGPなどのレースで培われた技術を、一般走行やサーキット走行など、あらゆる領域でハイレベルな潤滑性能を発揮。 負荷の大きなクラッチやギアーボックスをはじめ、すべてのエンジンパーツを確実に保護。 水冷・空冷問わず、中~大排気量のあらゆるエンジンにおすすめ。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISNSAE10W-50ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
Hi-Output ハイアウトプット スリップオン マットブラック マフラー 48429
Vance&Hines¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:48429。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定無し付属品マフラー取付用ハードウェア仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)材質スチール色ブラックタイプスリップオン音量規制対応外db表面仕上げマットブラック塗装
Adventure Hi-Output 450 アドベンチャー ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1811-4538
Vance&Hines¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1811-4538。大径4.5インチのサイレンサーがKTMやハスクバーナーのアドベンチャーバイクをよりスポーティー、よりアグレッシブに変貌させます!。販売備考:純正パニアケースとの併用可。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 790 Adventure 19-20。ケーティーエム[KTM] 890 ADVENTURE 21-23。ハスクバーナ[Husqvarna] Norden901 22-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ステンレス。音量[デシベル]:規制対応外db。材質[素材]:ステンレス。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)材質ステンレス色ステンレスタイプスリップオン音量規制対応外dbdb
Adventure Hi-Output 500 アドベンチャー ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1811-4244
Vance&Hines¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1811-4244。BMW1250ボクサーエンジン専用に開発されたスリップオン。5インチ形状が存在感をアピール。スムーズでトラクションの効いたトルクを生み出します。純正オプションのパニアケース・センタースタンドにも対応。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-21。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 19-21。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ステンレスヘアライン処理。付属品:マフラー取付用ハードウェア。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:開発中付属品マフラー取付用ハードウェア仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)適合R1250GS/ADVENTURE 19-21材質ステンレス色ステンレスタイプスリップオン表面仕上げステンレスヘアライン処理
Upsweep アップスウィープ スリップオン ブラック マフラー 48425
Vance&Hines¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:48425。~UPSWEEPスリップオンでREBEL1100の楽しさを解放~心地よいサウンドとパフォーマンスが新しいREBELをさらに進化させます。また純正比50%の軽量を実現、マットブラック塗装も高級感を演出しています。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21。ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定無し付属品マフラー取付用ハードウェア仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)材質スチール色ブラックタイプスリップオン音量規制対応外db表面仕上げマットブラック塗装
Adventure Hi-Output 450 ハイアウトプット スリップオン ブラック マフラー 1801-1535
Vance&Hines¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1801-1535。馬力とトルク向上によりRevilution Maxエンジンの性能を最大限に高めます。純正に比べ約2.7キロ軽量を実現。純正センタースタンドとサドルバッグにも対応。取付には純正ガスケットが必要です。カラーはステンレスとブラックが選択可能。販売備考:取付には純正ガスケットが必要です。クワイエットバッフル設定ありません。適合情報:。ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-24。ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定無し付属品マフラー取付用ハードウェア仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)適合PAN AMERICA1250/SPECIAL 21-22材質ステンレス色ブラックタイプスリップオン表面仕上げマットブラック塗装
NC-41 RACE OIL
ニューテック¥4,198~税込¥4,618~1缶(1L)ほか4日以内出荷用途エンジンオイル仕様レース NA.T/Cすべてに適応,スポーツ NA.T/C すべてに適応危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
RESPO Rタイプ 10W-50
RESPO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681缶(1L)4日以内出荷中~大排気量車&ターボエンジンに。 耐久性に優れたハイパワーエンジン対応オイル。 耐熱劣化性・清浄性・高温での油膜形成力に優れたオイル。 高負荷ハイパワー・大排気量・過給器付エンジンに最適。 外国車・国産車の一般乗用車から、ブースとアップ・タービン交換仕様のハイチューニング車まで対応します。タイプ化学合成油適合車種インプレッサ/レガシィ/ランエボ/NSX/フェアレディZ/スカイライン/シーマ/レクサス/セルシオ/アリスト/ポルシェ/ベンツ/ジャガー等の中~大排気量車およびターボ車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CFSAE10W-50ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
BOXER 15W50
MOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1缶(1L)ほか4日以内出荷から7日以内出荷4バルブボクサーエンジン専用オイルAC SCHNITZER共同開発。鉱物油をベースにMOTOREX独自のMC製法で、100%化学合成に近いパフォーマンスを発揮するエンジンオイル。新開発の潤滑成分はエンジンオイルの消費を抑え、高い耐熱性を発揮。ガスケット、シール類への攻撃性も低く抑えています。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムR
ゼロスポーツ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881缶(1L)4日以内出荷ハイパワースバル車専用粘弾性エンジンオイル。暑い時期におすすめのグレード。適合車種ハイパワー車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE10W-50ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
500mlサクションガン
エスコ¥11,000税込¥12,1001個4日以内出荷用途クーラントやブレーキオイル等に仕様SAE50まで対応寸法(mm)ボディ:直径55×335、 ノズル:直径8×135容量(mL)500質量(g)620仕上真鍮仕上げ危険物の類別非危険物
1000mlサクションガン
エスコ¥13,500税込¥14,8501個4日以内出荷用途クーラントやブレーキオイル等に仕様SAE50まで対応寸法(mm)ボディ:直径65×460mm、 ノズル:直径10×142mm容量(mL)1000質量(g)960仕上真鍮仕上げ危険物の類別非危険物
FORMULA 15W50
MOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1缶(1L)ほか5日以内出荷鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Gulf Evo 10W50
Gulf¥29,980税込¥32,9781ケース(4L×3缶)4日以内出荷Gulf Evo には多種類の厳選された添加剤が使われております。特に、せん断安定性の優れた粘度指数向上剤と有機モリブデン系摩擦調整剤が配合され、PAO/Ester基油との絶妙なバランスでエンジン回転数の全域でレスポンスを向上させ、シビアなアクセルワークにも瞬時に反応します。また、ピストンスピードが上昇する激しい走行にも耐えられるように設定されています。用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10w50ベースオイル合成油(Tri Synthetic + Bi Ester)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-50
スピードマスター¥4,298~税込¥4,728~1個(1L)ほか4日以内出荷から8日以内出荷特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-50ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
バッテリーテスター
カイセ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷最新のJIS/SBA規格形式、 海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。電池工業会(SBA)規格形式、 EN規格(日本車用)データベースを内蔵。充電制御車/アイドリングストップ車用/産業用 バッテリーバッテリーに対応。ハイブリッド車用補機バッテリーに対応。プリンターを搭載。テスト結果を迅速にプリントアウト。ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、 より正確な診断が可能。未使用バッテリー診断モードを搭載。バージョンアップは無償。 JIS/SBA規格形式の追加などに対応。わかりやすい日本語表示。産業用バッテリーの測定が可能。付属品USBケーブル(934)、プリンター用紙 2本(試供用)、キャリングケース(1035)、取扱説明書仕様●測定バッテリー種類:12V鉛バッテリー ※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応●測定バッテリー範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ●測定バッテリー規格:JIS / SBA / EN(DIN)/ SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可●表示・印字言語:日本語、英語(初期設定:日本語)質量(g)550寸法248(H)×96(W)×50(D)mm電源テストバッテリー、USB接続測定項目12V バッテリーテスト、12V/24V 始動/充電システムテスト表示LCD(ドット表示:128×64ドット)機能テストリポート印刷、PC接続、バックライト印刷内蔵プリンターケーブル長(cm)約70(プッシュ・クリップ含まず)適合バッテリー12V鉛バッテリー※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応
TOP SPEED 15W50
MOTOREX(モトレックス)(8件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181缶(1L)欠品中鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 10W50
MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381缶(1L)5日以内出荷MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。JASO:MA 。API:SG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
V-ツインセミシンセティックモーターオイル
BEL-RAY¥2,998税込¥3,2981本(946mL)6日以内出荷半合成モーターオイルの組成は特に精選された合成及びミネラルベースオイルより成り、ベル・レイ独特の耐摩耗化学技術と相まって際立ったパフォーマンス・保護性を呈します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
LEGEND 20W50
MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(1L)6日以内出荷鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。Vツインエンジン等ミッション(クラッチ)が分離したビッグエンジン専用オイル。潤滑性と油膜形成に優れた4サイクル用オイルです。ハーレーEVOLUTION、TWINCAM88等、NEWタイプのエンジンに適します。用途オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性