カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(35)
    • 4サイクルオイル(33)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
    • ガソリン/ディーゼル用(8)
    • ガソリン専用(10)
  • バイク部品(8)
  • 切削工具(7)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sae50」の検索結果

86件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Motorbike HD Classic SAE 50 Street LIQUI MOLY

    Motorbike HD Classic SAE 50 Street

    LIQUI MOLY
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(1L)
    6日以内出荷
    ハーレーを中心とした旧車専用設計。旧車特有の”オイル減り”を制御するシングルグレードオイル。ハーレーや旧車に最適なシングルグレードオイル。耐摩耗性、耐腐食性、せん断安定性に優れたオイル。旧車にありがちなオイル減りやノイズの発生を抑え、高い油膜性能で保護します。一般市販されている他のオイルとの混合も可能。【性能】。オイル減りを制御するシングルグレード
    用途ハーレーや旧車に対応分類ミネラル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISGSAE50危険物の性状非水溶性
  • REVTECH OIL-SAE 50-CASE 1クォート REVTECH(レブテック)

    REVTECH OIL-SAE 50-CASE 1クォート

    REVTECH(レブテック)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    8日以内出荷
    エンジンオイル ショベルヘッド以前
    サイズ1quart(946.35mL)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • REVTECH OIL-SAE 20W50 1クォート REVTECH(レブテック)

    REVTECH OIL-SAE 20W50 1クォート

    REVTECH(レブテック)(4件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    エンジンオイル エボリューションエンジン以降
    サイズ1quart(946.35mL)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.94635L危険物の性状非水溶性
  • ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコ

    ドラム缶用手押しオイルポンプ

    エスコ
    ¥25,300税込¥27,830
    1個
    翌日出荷
    SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。
    適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR全長(mm)1160質量(g)1240吐出量(mL/ストローク)400ホース長さ(mm)1500ねじサイズカップリング:G2”オス
  • 500mL サクションガン エスコ

    500mL サクションガン

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    翌日出荷
    アルミ製 SAE50まで対応 ガソリン、ディーゼルオイル、エタノール、灯油、石油、不凍液等に 完全に分解できるため、お手入れも簡単です。
    仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):Φ18×600Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:550g
  • エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ

    エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)危険物の性状非水溶性
  • 4サイクルエンジンオイル RAMCO

    4サイクルエンジンオイル

    RAMCO(298件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1缶(4L)
    当日出荷
    小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。
    SAE20W-50ベースオイル鉱物油
  • 10W50 SM 20L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K112 Kawasaki

    10W50 SM 20L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K112

    Kawasaki
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J0ELF-K112
  • Verity BIKE Verity(ベリティ)

    Verity BIKE

    Verity(ベリティ)(72件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本(4L)
    当日出荷
    せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。
    用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイルSL/CF RAMCO

    エンジンオイルSL/CF

    RAMCO(98件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    ディーゼルガソリン共用です。特に、エンジンが摩耗して、クリアランスが広くなったものに有効です。 強い油膜がブローバイを防ぐことによって白煙を止め、パワーアップします。
    容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18000mLAPISL/CF相当SAE20W-50ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル RACING SPECIAL 5W-50 スピードマスター

    エンジンオイル RACING SPECIAL 5W-50

    スピードマスター(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-50ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • EDGE RS 10W-50 カストロール

    EDGE RS 10W-50

    カストロール(2件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1缶(4L)
    当日出荷
    0.1秒を争うレースシーンで鍛え上げられた技術力は、ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるタイプのスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。世界共通のAPI(アメリカ石油協会)サービス分類の中のガソリンエンジンオイル「SM」に合格した、超高性能エンジンオイルです。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE10W-50ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-50 カストロール

    POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-50

    カストロール
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-50ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • シェル アドバンス 4T ウルトラ シェルアドバンス

    シェル アドバンス 4T ウルトラ

    シェルアドバンス(12件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本(1L)
    当日出荷
    「究極の性能」をすべてのモーターサイクリストへ シリーズ最高峰の4ストロークシンセティックオイル。始動直後から高温域まで優れたドライバビリティーを発揮します。レースでの実績がすべてを物語っています。。シェルアドバンス4T ウルトラは、不純物をほとんど含まない天然ガスを原材料とし、「Shell PUREPLUS TECHNOLOGY」 で製造された基本性能の高いベースオイルを使用しています。エンジン内を常にクリーンに保ち、最高のエンジンプロテクションを実現。シェルアドバンス4T ウルトラは、モーターサイクル専用に開発された最高級合成オイルです。・モーターサイクル専用に開発された、シリーズ最高峰の4ストロークシンセティックエンジンオイルです。・全日本ロードレース、耐久レース等、数多くのレースチームで採用されています。・新採用の「Shell PUREPLUS TECHNOLOGY」が今まで以上にエンジンをクリーンに保ち、オイル自体の劣化を最小限に抑えています。・熱に強いオイルなので、空冷車にも適しています。・Ducati指定オイル。。
    用途DUCATI推奨オイル種類100%化学合成オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • シェル アドバンス 4T AX7 シェルアドバンス

    シェル アドバンス 4T AX7

    シェルアドバンス(14件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(1L)
    当日出荷
    シェルアドバンス4T AX7は、「ACTIVE CLEANSING TECHNOLOGY」により、清浄性に優れ、エンジン内を常にクリーンに保ち、コストパフォーマンスにも優れたエンジンオイルです。街乗りからツーリングまで幅広いシーンに対応し、全ての排気量のバイクにご使用頂けます。シェルアドバンス4T AX7はモーターサイクル専用に開発された化学合成テクノロジーオイルです。・天然ガスから作られたシェル独自のベースオイル「GTL」配合。・清浄性に優れたシェル独自の添加剤技術「ACTIVE CLEANSING TECHNOLOGY」を採用。・高性能スポーツバイクから一般バイク、高性能スクーターまで幅広く対応。・街乗りからツーリングまで幅広いシーンに対応し、全ての排気量のバイクにご使用いただけます。。
    種類半化学合成オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • Power1 4T  15W-50 カストロール

    Power1 4T 15W-50

    カストロール(38件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート 岡崎精工

    アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート

    岡崎精工
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数3
  • アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート 岡崎精工

    アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート

    岡崎精工
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数3
  • DLCコート超硬ハイヘリカルエンドミル 岡崎精工

    DLCコート超硬ハイヘリカルエンドミル

    岡崎精工
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬型式SAE3D刃数3タイプハイヘリックスエンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
  • バッテリーチェッカー カイセ

    バッテリーチェッカー

    カイセ(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    独自機能を追加し、さらに進化したバッテリー診断機 最新のJIS規格形式に対応。海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。 充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーの診断に対応。 トヨタハイブリッド車用補機バッテリーに対応。 プリンターを搭載。診断結果を迅速にプリントアウト。 プリンター出力紙にヘッダー(店舗名など)と、フッター(販促クーポンなど)の印刷が可能。 頻繁に使用するバッテリーの形式および輸入車/産業用バッテリーの規格値を”お気に入り”登録。 着脱式バッテリーケーブルで、消耗した際のケーブル交換が容易。 ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、より正確な診断が可能。 未使用バッテリー診断モードを搭載。 無償バージョンアップでJIS規格形式などの追加や変更に対応。 日本語表示でわかりやすい。 産業用バッテリーの測定が可能。
    付属品800バッテリーケーブル、934USBケーブル、プリンター用紙(試供用)2本、1032キャリングケース、取扱説明書、テクニカルガイドブック質量(g)670電源テストバッテリー、USB接続測定項目12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテストケーブル長(m)約0.7(クリップ、ブッシュ含まず)脱着式表示LCD(ドット表示:128×64ドット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×55×248測定対象12V鉛バッテリー(24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストのみ対応)規格:JIS / EN(DIN) / SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩLED色緑・黄・赤色LEDの点灯/点滅印刷内蔵プリンター言語表示日本語、英語(初期設定 : 日本語)
  • 化学合成エンジンオイル 108063 K&N

    化学合成エンジンオイル 108063

    K&N
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:108063。粘度[SAE]:20W-50。規格表示:API-SL。タイプ:エンジンオイル。重量[キログラム]:1.0。重量[グラム]:1000。容量[リッター]:1クォート(945ml)。備考:100%化学合成油。特記事項:4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。
    特記4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。質量(kg)1備考100%化学合成油タイプエンジンオイル容量(L)1クォート(945ml)表示【規格表示】API-SL粘度20W-50[SAE]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量945mL危険物の性状非水溶性
  • 超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル3枚刃 岡崎精工

    超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル3枚刃

    岡崎精工
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    刃数3勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
  • MOTO RACING 4T 10W-50 REPSOL

    MOTO RACING 4T 10W-50

    REPSOL
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(1L)
    翌々日出荷
    サーキットなどのハードな走りに対応 スポーツ走行に対応するレーシングスペックオイル。 モトGPなどのレースで培われた技術を、一般走行やサーキット走行など、あらゆる領域でハイレベルな潤滑性能を発揮。 負荷の大きなクラッチやギアーボックスをはじめ、すべてのエンジンパーツを確実に保護。 水冷・空冷問わず、中~大排気量のあらゆるエンジンにおすすめ。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISNSAE10W-50ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • マイクロチップ, LINトランシーバー, LIN 1.3, LIN 2.0, LIN 2.1, SAE J2602, 8-Pin SOIC MICROCHIP

    マイクロチップ, LINトランシーバー, LIN 1.3, LIN 2.0, LIN 2.1, SAE J2602, 8-Pin SOIC

    MICROCHIP
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●最大データレート : 20kBd●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : LIN 1.3, LIN 2.0, LIN 2.1, SAE J2602●パワーダウンモード : シャットダウン●最大供給電流 : 1 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●長さ : 4.9mm●幅 : 3.9mm●高さ : 1.25mm●動作供給電圧 Max : 18 V●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2021 LINトランシーバ. Microchip MCP2021は●双方向半二重通信インターフェイスを提供するLINトランシーバです。 MCP2021は●マイクロコントローラとローカル相互接続ネットワーク(LIN)の間の通信インターフェイスを提供するように設計されており●LIN 1.3●2.1●SAE J2602-2仕様に準拠しています。 5 V又は3.3 V出力の50 mA電圧レギュレータ(モデルによって異なる)が統合されています。. 特長. LINバス1.3●2.1●SAE J2602-2仕様に準拠 最大20 kBdのボーレートに対応 43 Vロードダンプ保護 低EMI 幅広い供給電圧: 6 → 18 V 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃ インターフェイス: EUSART及びUSART 自動熱シャットダウン オンチップ電圧レギュレータ 2つの低電力モードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hi-Output ハイアウトプット スリップオン マットブラック マフラー 48429 Vance&Hines

    Hi-Output ハイアウトプット スリップオン マットブラック マフラー 48429

    Vance&Hines
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:48429。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定無し
    付属品マフラー取付用ハードウェア仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)材質スチール色ブラックタイプスリップオン音量規制対応外db表面仕上げマットブラック塗装
  • Adventure Hi-Output 450 アドベンチャー ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1811-4538 Vance&Hines

    Adventure Hi-Output 450 アドベンチャー ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1811-4538

    Vance&Hines
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1811-4538。大径4.5インチのサイレンサーがKTMやハスクバーナーのアドベンチャーバイクをよりスポーティー、よりアグレッシブに変貌させます!。販売備考:純正パニアケースとの併用可。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 790 Adventure 19-20。ケーティーエム[KTM] 890 ADVENTURE 21-23。ハスクバーナ[Husqvarna] Norden901 22-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ステンレス。音量[デシベル]:規制対応外db。材質[素材]:ステンレス。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)材質ステンレス色ステンレスタイプスリップオン音量規制対応外dbdb
  • Adventure Hi-Output 500 アドベンチャー ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1811-4244 Vance&Hines

    Adventure Hi-Output 500 アドベンチャー ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1811-4244

    Vance&Hines
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1811-4244。BMW1250ボクサーエンジン専用に開発されたスリップオン。5インチ形状が存在感をアピール。スムーズでトラクションの効いたトルクを生み出します。純正オプションのパニアケース・センタースタンドにも対応。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-21。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 19-21。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ステンレスヘアライン処理。付属品:マフラー取付用ハードウェア。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:開発中
    付属品マフラー取付用ハードウェア仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)適合R1250GS/ADVENTURE 19-21材質ステンレス色ステンレスタイプスリップオン表面仕上げステンレスヘアライン処理
  • Upsweep アップスウィープ スリップオン ブラック マフラー 48425 Vance&Hines

    Upsweep アップスウィープ スリップオン ブラック マフラー 48425

    Vance&Hines
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:48425。~UPSWEEPスリップオンでREBEL1100の楽しさを解放~心地よいサウンドとパフォーマンスが新しいREBELをさらに進化させます。また純正比50%の軽量を実現、マットブラック塗装も高級感を演出しています。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21。ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定無し
    付属品マフラー取付用ハードウェア仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)材質スチール色ブラックタイプスリップオン音量規制対応外db表面仕上げマットブラック塗装
  • シェル アドバンス 4T AX5 20W-50 シェルアドバンス

    シェル アドバンス 4T AX5 20W-50

    シェルアドバンス
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(20L)
    欠品中
    選び抜かれた鉱物油をベースオイルとし、20W-50という高く硬い粘度で、空冷エンジンの高温・高負荷にも対応できる高い油膜保持能力を持ったオイルです。ハイレベルな耐久性/高温酸化安定性により長時間の潤滑性能を保ちます。
    種類鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Adventure Hi-Output 450 ハイアウトプット スリップオン ブラック マフラー 1801-1535 Vance&Hines

    Adventure Hi-Output 450 ハイアウトプット スリップオン ブラック マフラー 1801-1535

    Vance&Hines
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1801-1535。馬力とトルク向上によりRevilution Maxエンジンの性能を最大限に高めます。純正に比べ約2.7キロ軽量を実現。純正センタースタンドとサドルバッグにも対応。取付には純正ガスケットが必要です。カラーはステンレスとブラックが選択可能。販売備考:取付には純正ガスケットが必要です。クワイエットバッフル設定ありません。適合情報:。ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-24。ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定無し
    付属品マフラー取付用ハードウェア仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)適合PAN AMERICA1250/SPECIAL 21-22材質ステンレス色ブラックタイプスリップオン表面仕上げマットブラック塗装
  • アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・DLCコート 岡崎精工

    アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・DLCコート

    岡崎精工
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数3
  • アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃 岡崎精工

    アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃

    岡崎精工
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数3ねじれ角(°)右45
  • NC-41 RACE OIL ニューテック

    NC-41 RACE OIL

    ニューテック
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1缶(1L)ほか
    4日以内出荷
    用途エンジンオイル仕様レース NA.T/Cすべてに適応,スポーツ NA.T/C すべてに適応危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
  • ZERO SP チタニウムR ゼロスポーツ

    ZERO SP チタニウムR

    ゼロスポーツ(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    ハイパワースバル車専用粘弾性エンジンオイル。暑い時期におすすめのグレード。
    適合車種ハイパワー車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE10W-50ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
  • BOXER 15W50 MOTOREX(モトレックス)

    BOXER 15W50

    MOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1缶(1L)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    4バルブボクサーエンジン専用オイルAC SCHNITZER共同開発。鉱物油をベースにMOTOREX独自のMC製法で、100%化学合成に近いパフォーマンスを発揮するエンジンオイル。新開発の潤滑成分はエンジンオイルの消費を抑え、高い耐熱性を発揮。ガスケット、シール類への攻撃性も低く抑えています。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • RESPO Rタイプ 10W-50 RESPO

    RESPO Rタイプ 10W-50

    RESPO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    中~大排気量車&ターボエンジンに。 耐久性に優れたハイパワーエンジン対応オイル。 耐熱劣化性・清浄性・高温での油膜形成力に優れたオイル。 高負荷ハイパワー・大排気量・過給器付エンジンに最適。 外国車・国産車の一般乗用車から、ブースとアップ・タービン交換仕様のハイチューニング車まで対応します。
    タイプ化学合成油適合車種インプレッサ/レガシィ/ランエボ/NSX/フェアレディZ/スカイライン/シーマ/レクサス/セルシオ/アリスト/ポルシェ/ベンツ/ジャガー等の中~大排気量車およびターボ車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CFSAE10W-50ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • 500mlサクションガン エスコ

    500mlサクションガン

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    4日以内出荷
    用途クーラントやブレーキオイル等に仕様SAE50まで対応寸法(mm)ボディ:直径55×335、 ノズル:直径8×135容量(mL)500質量(g)620仕上真鍮仕上げ危険物の類別非危険物
  • 1000mlサクションガン エスコ

    1000mlサクションガン

    エスコ
    ¥13,500税込¥14,850
    1個
    4日以内出荷
    用途クーラントやブレーキオイル等に仕様SAE50まで対応寸法(mm)ボディ:直径65×460mm、 ノズル:直径10×142mm容量(mL)1000質量(g)960仕上真鍮仕上げ危険物の類別非危険物
  • Gulf Evo 10W50 Gulf

    Gulf Evo 10W50

    Gulf
    ¥29,980税込¥32,978
    1ケース(4L×3缶)
    4日以内出荷
    Gulf Evo には多種類の厳選された添加剤が使われております。特に、せん断安定性の優れた粘度指数向上剤と有機モリブデン系摩擦調整剤が配合され、PAO/Ester基油との絶妙なバランスでエンジン回転数の全域でレスポンスを向上させ、シビアなアクセルワークにも瞬時に反応します。また、ピストンスピードが上昇する激しい走行にも耐えられるように設定されています。
    用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10w50ベースオイル合成油(Tri Synthetic + Bi Ester)危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-50 スピードマスター

    エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-50

    スピードマスター
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個(1L)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-50ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性