1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色黒
材質天然ゴム
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
しっかりフィットする、ライクラ(R)強力ゴム。
伸びる繊維、ライクラファイバーを採用。
ドライクリーニングでの劣化変化が極めて少ない。
バツグンの耐久力で、不快なゆるみや、たるみを追放。
肌に食い込まず、あのいやなゴム紐の跡を軽減しました。
ライクラ(R)ファイバーはマルチフィラメント糸のため、ミシン針による糸切れの心配がありません。
伸び率:150%
この商品は、繊維製品の安全証明「エコテックスマーク」を取得しています。
エコテックスマークは、身体に有害な物質が含まれていないことを証明する、
全世界共通の「繊維製品の安心、安全の証」です。
色黒
材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ)
伸び(%)150
やさしくフィットする、ライクラ(R)ソフトゴム。
伸びる繊維、ライクラファイバーを採用。
ドライクリーニングでの劣化変化が極めて少ない。
バツグンの耐久力で、不快なゆるみや、たるみを追放。
肌に食い込まず、あのいやなゴム紐の跡を軽減しました。
ライクラ(R)ファイバーはマルチフィラメント糸のため、ミシン針による糸切れの心配がありません。
伸び率:220%
この商品は、繊維製品の安全証明「エコテックスマーク」を取得しています。
エコテックスマークは、身体に有害な物質が含まれていないことを証明する、
全世界共通の「繊維製品の安心、安全の証」です。
色黒
材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ)
伸び(%)220
長さ(m)10
幅(mm)25
色黒
材質ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)2
1個
¥2,630
税込¥2,893
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥200
税込¥220
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ゴムロープ トラック用 輪状タイプ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
輪状タイプなのでシートのハトメに固定して使用すると便利です。薄手のトラックシートに最適。
用途トラックシートの幌掛け、ブルーシート等の張りなどに。
金具ループ状
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)10
幅(mm)10
色黒
材質ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)1.25
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
糸と芯ゴムが同系色で切り口が気になりません。
形状丸ゴム
色ブラック
長さ(m)10
サイズ(Φmm)3
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
耐久性が高く高品質なクロバーのゴムひもです。強めのフィット感の替えゴムです。約2.5倍伸びます。くり返し洗濯しても品質が損なわれにくいです。
セット内容ひも通し付き
色黒
スジ入ゴム
防振・防音・すべり止め等
相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー
材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
材質(柄部)ハードウッド
主な用途組立作業
アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。
メーカーオリジナルパターンのPVC底がグリップ力を発揮いたします。
抗菌防臭加工です。
用途厨房・水産加工
色黒
足幅EEE
材質胴部・底部:塩化ビニール 裏材:ナイロン
形状ハイカット
種類作業靴
機能耐油
靴タイプ長靴
先芯入りの耐油長靴です。器具や什器などの接触や落下物による足先の損傷を防いでくれます。
耐油性のある靴底素材を使用しています。
内側素材に吸水性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し足の負担を軽減します。
用途食品工場、水産業、厨房作業など
色黒
長さ(cm)約39(26cm)
材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)
材質(ソール)PVC(塩化ビニル)
標準質量(g/片足)約900(26cm)
機能耐油性
足幅3E相当
材質(インナー)吸汗布
材質(先芯)スチール
靴タイプ長靴
鋼鉄先芯を使用しています。
アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。
丈夫で耐久性があります。
抗菌防臭加工です。
用途土木建築
材質(アッパー)塩化ビニール
材質(インナー)ナイロン
材質(ソール)塩化ビニール
材質(先芯)鋼鉄
色黒
標準質量(g/片足)1135(26.5cm)
機能耐油性、抗菌防臭加工
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
靴タイプ長靴
スマートフォンを車内でしっかりホールド!
お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
ゲル吸盤を採用し、車のダッシュボードにしっかりと固定可能です。
繰り返し貼り替えることもできます。
横幅45mm~90mmまでのスマホを設置可能です。
前後に可動するホールドアームを採用し、手帳型ケースをつけたスマートフォンなど様々な厚みに対応できます。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、ワンプッシュボタンを搭載しています。
ボールジョイントを採用していますので、360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。
スマートフォン設置部分に、本体を傷つけにくいラバー素材を使用しています。
スマートフォンをしっかり支えられるフットパーツは収納可能です。
シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する吸盤補助板がついています。
仕様ゲル吸盤取付、フリップケース対応
付属品ゴム足×2 設置補助板×1
材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
色ブラック
質量(g)124
取付方式ゲル吸盤
対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下、質量:約200g以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)71×130×98※展開方法による
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐油性のある靴底を使用した黒長靴です。
吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。
クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。
用途食品工場、水産業、厨房作業など
形状ハイカット
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)
材質(ソール)PVC(塩化ビニル)
色黒
標準質量(g/片足)約650(26cm)
長さ(cm)約34(26cm)
機能耐油性
足幅3E相当
材質(インナー)吸汗布
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。
長さ(m)1
色黒色
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。
色黒
容量(g)100
質量(g)131
仕様速乾タイプ
トラスコ品番445-2399
主成分クロロプレンゴム系
主な用途ゴム、布、皮革
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
特性耐水性
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、速乾
主なワーク大面材、パーツ
1個(100g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
しっかりとしたフィット感のある替えゴムです。繰り返し洗濯しても傷みにくく、耐久性に優れています。
4方向に伸ばしてしっかり固定します。強力な丸ゴムでしっかり固定できます。
用途ネステナーや重量ラックなどの崩れ防止の抑えやパレット積みの荷物固定。
材質ゴム部:天然ゴム、ポリプロピレン・フック部:鉄
色黒
長さ(cm)120
太さ(mm)10
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
鋳鉄ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途造園、縁石の施工、塀や階段の施工、柵の造営、足場の組み立て、テントの設営
RoHS指令(10物質対応)対応
KO仕上げベラ黒神用替えゴムで、円熟シリーズで大人気のマットブラックPRO!!
スポンジ形状で作業がラクラク!!
色ブラック
厚さ(mm)3
1枚
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手
材質合成ゴム
寸法(mm)8
色黒
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:30mm→20Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:20Φ用継手
材質合成ゴム
寸法(mm)30
色黒
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手
材質合成ゴム
寸法(mm)15
色黒
サイズ(cm)26
足幅3E
色黒
材質(アッパー)PVC
エスコ品番EA998XY-26
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)PVC(耐油底)
全長(cm)25
JIS規格JIS(S級)相当
材質(先芯)鉄(JIS S級相当)
靴タイプ長靴
1個
¥4,840
税込¥5,324
当日出荷
最も一般的なゴム栓です。
難燃性試験で世界的に認知されているUL規格品です。
用途電子機器のバリアーエンクロージャー、充電機器の絶縁カバーブッシュ、ガスケット、車両・船舶のパッキングクッション材、シール材、住宅機器のゴム部品
厚さ(mm)1・2・3
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格UL94V-0合格(CR)
硬さタイプA 63(61)
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.5(97)
公差(mm)±2
切断時伸(%)550
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ