耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。高品質のVictrex社PEEK樹脂を使用
耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。高品質のVictrex社PEEK樹脂を使用
基本グレードで、FDAに適合し、PEEK樹脂の中ではもっとも高い伸びと強靭性を示します。
用途半導体・液晶産業用の各種部品
メッキ工程用の各種部品
理化学機器用部品
食品加工機械の各種部品
色ベージュ 不透明
厚さ(mm)5,10,16,20,25,30,40,50
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
仕様絶縁破壊強度:73KV/mm(23℃、湿度50%)
圧縮強さ(MPa)23/43(測定条件 1%/2%:5mm/min、10N)
密度(g/cm3)1.31
吸水率(%)0.02/0.03(測定条件 24時間/96時間:23℃)
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa)175(測定条件 2mm/min、10N)
サービス分類オーダー・加工
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
色灰褐色
タイプ1000 PEEK
グレードナチュラルグレード
比重1.32(D-792)
伸び(%)20(D-638)
引張強度(MPa)98(D-638)
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4110(D-695)
曲げ強度(MPa)170(D-790)
熱成形真空成形用PEEKシートです。
材質PEEK
厚さ(mm)5
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。
耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。
耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。
耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。
耐薬品性に優れる。
非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。
樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。
材質PEEK樹脂
公差マイナス:0 プラス:1
RoHS指令(10物質対応)対応
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
色灰褐色
タイプ1000 PEEK
グレードナチュラルグレード
比重1.32(D-792)
伸び(%)20(D-638)
引張強度(MPa)98(D-638)
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4110(D-695)
曲げ強度(MPa)170(D-790)
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常バランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
炭素繊維、グラファイトおよび四フッ化エチレン(PTFE)を充てんした摺動グレードで、PK-450に比べ摩擦係数が低く、耐摩擦摩耗特性に優れていることから、軸受、ライナーなどの摺動部品や歯車材として好適です。
色黒色
タイプHPV PEEK
グレード摺動グレード
比重1.45(D-792)
伸び(%)5(D-638)
引張強度(MPa)75(D-638)
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:107(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4500(D-695)
曲げ強度(MPa)97(D-790)
高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
頭部形状六角
耐熱温度(℃)180
医療用(Medical Technology:MT)PEEKグレードで、24時間以内の生体組織との接触可能です。生体適合性があり(ISO 10993認証素材)、証明書類発行対応品です(発行には別途料金がかかります)。医療用樹脂材料
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。
耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。
耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。
耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。
耐薬品性に優れる。
非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。
樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。
材質PEEK材
公差マイナス:0 プラス:1
医療用(Medical Technology:MT)PEEKグレードで、24時間以内の生体組織との接触可能です。生体適合性があり(ISO 10993認証素材)、証明書類発行対応品です(発行には別途料金がかかります)。医療用樹脂材料
カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です。PEEKナチュラル材と同等の切削加工性を有し、切削工具の摩耗が少ないです。高い寸法安定性を有し、切削加工後の寸法変化が小さいです。
種別250×250×20
アズワン品番3-3088-03
1枚
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です。PEEKナチュラル材と同等の切削加工性を有し、切削工具の摩耗が少ないです。高い寸法安定性を有し、切削加工後の寸法変化が小さいです。
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
30%ガラス繊維強化グレードで、PK-450と比べて高い剛性および耐クリープ性を持つとともに、寸法安定性に優れています。高温度で、長時間、高い静的荷重のかかる構造部品に好適です。
摺動部品としても使用可能ですが、充てんされたガラス繊維が相手表面を傷つけるので、使用にあたっては注意が必要です。
色灰褐色
タイプGF30 PEEK
グレードガラス繊維強化グレード
比重1.51(D-792)
伸び(%)5(D-638)
引張強度(MPa)90(D-638)
長さ公差(mm)0~+30.0
呼び長さ(mm)1000
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:133(D-695)
圧縮弾性率(MPa)6060(D-695)
曲げ強度(MPa)-
材質PEEK
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。
用途鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
材質PEEK樹脂
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
PEEK樹脂にPTFE(フッ素樹脂)を10%添加した摺動グレード仕様です。食品に混入しても容易に識別可能な青色です。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
耐熱温度(℃)180
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
30%カーボン繊維強化グレードで、PK-450GFよりも更に剛性が高く、機械的強度およびクリープ性の点で優れているばかりでなく、良好な耐摩耗性を併せ持っています。
カーボン繊維のため、PK-450に比べて、約3.5倍高い熱伝導率を持つので、摺動部品表面からより早く熱を放散します。
色黒色
タイプCA30 PEEK
グレードカーボン繊維強化・導電グレード
比重1.41(D-792)
伸び(%)5(D-638)
引張強度(MPa)130(D-638)
長さ公差(mm)0~+30.0
呼び長さ(mm)1000
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:144(D-695)
圧縮弾性率(MPa)7260(D-695)
曲げ強度(MPa)227(D-790)
寸法はすべて概算です。. Victrex® Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
寸法はすべて概算です。. Victrex® Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
RS PRO V20
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 8mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
RS PRO V20
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 6mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
PEEK CF30. PEEK CF30は、非常に過酷な用途向けの30 %のカーボン繊維で強化された半結晶構造の高性能熱可塑樹脂です。 機械エンジニアリング、自動車産業、核及び真空テクノロジー、輸送及びコンベアテクノロジー、繊維、梱包及び紙加工機械、精密エンジニアリング、化学エンジニアリング、航空宇宙産業などの分野に最適です。. 高い熱機械的強度 優れた耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性 優れた剛性 高い寸法安定性 優れた耐摩耗性 電気的絶縁なし 難燃性等級: UL94 V-0
仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.44g/cm3引張強度 = 215 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 255ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
RS PRO黒色ベアリンググレードPEEKロッド(300 mm). 優れた機械的、熱的、化学的特性を備えた黒色PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)ロッド高性能熱可塑樹脂ポリマーは、航空宇宙、自動車、医療、電気などの幅広い用途及び産業に適しています。. 優れた耐摩耗性と自己潤滑性を備えたPEEKバーは、高レベルの機械加工性を備え、カーボン、グラファイト、PTFEの追加により最適化されています。. その結果、過酷なベアリング及び摩擦用途に対応できる優れた強度、高温、化学薬品、摩耗に対する耐性を備えたPEEKロッドが得られます。. 特長と利点:. ;ul> ;li>潤滑 / 高耐摩耗性なしでも優れたスライド特性 ;/li> ;li>高い熱的機械ベアリング強度 ;/li> ;li>優れた耐薬品性 / 耐放射性(ガンマ) ;/li> ;li>非常に剛性 / 高いクリープ強度 ;/li> ;li>超熱による耐蒸気性 ;/li> ;li>自己潤滑 ;/li> ;li>300 mmの長さで提供 ;/li> ;li>色: 黒 ;/li> ;/ul>. 基準と承認 DIN 50014. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークラミネート加工 = なしフォーム = ロッドロッド径 = 60mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 208ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 208ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
VictrexR PEEK 450G
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 80mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ