105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリマーサム樹脂工業ポリプレート
・低発泡ポリエチレン樹脂板!。・耐薬品性良好!作業性良好!。・再利用可能!水洗いOK!。・多数実績あり!
材質低発泡ポリエチレン樹脂 幅(mm)910 厚さ(mm)2.4
1セット(10枚)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジー樹脂ブロック篏合式 10個セット
エコ商品
上下はめ込み式の樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、強度が強く、長寿命です。コンクリートブロックや木材の大体で使用されます。上下で篏合するため、積み上げても製品がズレることが無く、安全性を高めます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。 材質再生プラスチック 長さ(mm)300 幅(mm)300 高さ(mm)90(篏合部10含) 関連資料(0.58MB) グリーン購入法適合
1セット(10個)
30,980 税込34,078
4日以内出荷

ウッドプラスチックテクノロジー樹脂ブロック篏合式 4個セット
エコ商品
上下はめ込み式の樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、強度が強く、長寿命です。コンクリートブロックや木材の大体で使用されます。上下で篏合するため、積み上げても製品がズレることが無く、安全性を高めます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。 材質再生プラスチック 長さ(mm)300 幅(mm)300 高さ(mm)90(篏合部10含) 関連資料(0.58MB) グリーン購入法適合
1セット(4個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)65
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。 透明
1枚
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4 材質ポリエチレン
1個ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 使用温度範囲(℃)-20~70 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として 幅(mm)500 材質発泡ポリエチレンフォーム
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

岩田製作所PET板 (透明)
エコ商品
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
878 税込966
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として 幅(mm)500 長さ(mm)500 材質発泡ポリエチレンフォーム
1パック(2枚)ほか
599 税込659
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒
エコ商品
ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
長さ(mm)1000 白色 材質ポリエチレン タイプU-PE100 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)0~+30.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000 白色 材質ポリエチレン タイプPET100 長さ公差(mm)0~+30.0
1個
特価
499 税込549
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
材質ポリエチレン発泡体 厚さ(mm)黒:10、青:5 寸法(mm)黒:495×330、青:495×330 黒/青 質量(g)600 アズワン品番64-2302-32
1組
1,670 税込1,837
翌日出荷

キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
材質ポリエチレン発泡体 厚さ(mm)黒:20、青:5 寸法(mm)黒:495×330、青:495×330 黒/青 質量(g)1000 アズワン品番64-2302-34
1組
1,940 税込2,134
翌日出荷

1組(2枚)
6,160 税込6,776
翌日出荷

1組(4枚)
6,160 税込6,776
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)297×210(A4) 半透明 質量(g)10 厚さ(μm)100 アズワン品番64-7944-60 入数5枚入 使用可能目安約6ヵ月
1セット(5枚)
3,800 税込4,180
翌日出荷

1本
670 税込737
当日出荷

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
幅(mm)1000 長さ(mm)2000 材質ポリエチレン樹脂 圧縮応力25%(kPa)50 見掛密度(kg/m3)30
1枚
6,698 税込7,368
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

UP 140 【オーダー】超高分子PE タキロンポリマー カスタマイズ可
タキロンポリマー【オーダー】超高分子PE
エコ商品
超高分子量ポリエチレンは、以下の特徴が御座います。 優れた耐摩耗性:プラスチックの中でも特に優れた耐摩耗性を有しており、過酷な条件下でも使用可能です。 良好な滑り性:摩擦係数がPTFEに次いで小さく、極めて高い自己潤滑性・非付着性を有しています。 耐衝撃性:-100℃の様な極低温域でも高い耐衝撃性を保有しています。 食品衛生法に適合しております。
用途食品機械部品、一般機械部品、軸受け、ガイド等の摺動部品 材質超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE) ホワイト(ナチュラル) 比重0.94 連続使用温度(℃)80 厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+2.5) 切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
551 税込606
3日以内出荷

10枚セットのお買い得パックです。発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 密度(kg/m3)65
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

WARLONワーロンMPSプレート
エコ商品
大型間仕切りや浴室など水周り用途に。やさしい光で空間演出 軽くて安全 透光性意匠パネルです。美しい意匠性・・・素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐光性・・・一般のポリスチレン樹脂に比べ耐光性にも優れております。軽くて安全・・・ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。お手入れ簡単・・・表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。吸湿による反りが殆どなく、高温の環境にも強いので浴室など水周り用途にもご使用いただけます。
用途間仕切り、パーテション、浴室扉などに最適。 材質プリントフィルム、ポリスチレン樹脂 仕様割れにくい、水洗い可、湿気に強い タイプワーロンMPSプレートシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。 材質ポリエチレン低発泡体 厚さ(mm)30 寸法(mm)500(W)×1000(D) 発泡倍率約15倍 アズワン品番64-2301-85 入数2
1組(2枚)
8,360 税込9,196
当日出荷

仕様軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。 材質ポリエチレン低発泡体 厚さ(mm)15 寸法(mm)500(W)×1000(D) 発泡倍率約15倍 アズワン品番64-2301-78 入数4
1組(4枚)
8,800 税込9,680
当日出荷

キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
材質ポリエチレン発泡体 厚さ(mm)黒:20、黄:5 寸法(mm)黒:495×330、黄:495×330 黒/黄 質量(g)1000 アズワン品番64-2302-33
1組
1,940 税込2,134
翌日出荷

キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
材質ポリエチレン発泡体 厚さ(mm)黒:10、黄:5 寸法(mm)黒:495×330、黄:495×330 黒/黄 質量(g)600 アズワン品番64-2302-31
1組
1,670 税込1,837
翌日出荷

1組(4枚)
2,420 税込2,662
翌日出荷

1本
1,140 税込1,254
翌日出荷

1枚
1,098 税込1,208
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ソフトで軽く、クッション性に優れています。耐熱性、耐候性、保温性や退色性に優れています。 水を吸いません。ハサミ、カッターやポリエチレン用両面粘着テープ等で簡単に加工できます。
用途クッション材・敷き物・緩衝材や各種工作に 材質発泡ポリエチレン 縦(mm)450 横(mm)450
1枚ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 幅(mm)1000 長さ(mm)2000 材質ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65
1枚
7,698 税込8,468
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1本
1,910 税込2,101
当日出荷

1本
2,900 税込3,190
翌日出荷