76,241件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 材質硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
成分(C)0.08以下、(Si)1.00以下、(Mn)2.00以下、(P)0.040以下、(S)0.030以下、(Ni)8.00~11.00、(Cr)18.00~20.00、(Mo)-、(Ti)- 材質ステンレス(SUS304) 区分冷間仕上継目無鋼管 JIS規格G3459 伸び(%)35以上 硬さ(Hv)200以下 密度(g/cm3)7.93 引張強度(N/mm2)520以上
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-2700T RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 外径(Φmm)32 仕様養生袋無し 厚さ(mm)1.2 仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304 仕上#400研磨
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブカッター パイプ用 モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パイプレンチ モノタロウ 動画あり
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプクリーナーL ニイタカ 動画あり
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292 使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ 生地
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等 長さ(m)2 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ許容差(mm)±10
1本
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工 動画あり
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。 材質(金具)スチール 材質鉄・ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス 長さ(mm)1000
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。 材質スチール(SUS304膜 0.1mm) 寸法許容差(mm)±0.25 仕上#400研磨(横目)
1本
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプ専用パイプスタンドです。
用途Φ28イレクターパイプ専用パイプスタンドです。 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)540
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途チューブカッターの替刃として 外径(Φmm)18.5 切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミパイプです
材質アルミ
1本
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUパイプ 500mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)0.6MPa
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅管・塩ビパイプに使用 適合配管径(Φmm)約4~38 適合管径(Φinch)3/16~1 1/2 全長(mm)43 外径×内径(Φmm)48×40
1個
869 税込956
当日出荷