カテゴリ
- 測定用品(15)
- 汎用圧力計(15)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(11)
- 0~0.16(3)
- 0~0.2(2)
- 0~0.25(5)
- 0~0.3(2)
- 0~0.4(5)
- 0~0.5(2)
- 0~0.6(5)
- 0~0.7(2)
- 0~1(7)
- 0~1.6(5)
- 0~2(2)
- 0~2.5(5)
- 0~4(5)
- 0~6(4)
- 0~10(4)
- 0~16(4)
- 0~25(4)
- 0~100(2)
- -0.1~0(9)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
外径(Φmm)
- 50(2)
- 60(9)
ねじの呼び
- G1/4
- 1/4(53)
- 3/8(120)
- 1/2(77)
- G3/8(26)
- G(PF) 1/4(212)
- G(PF) 3/8(517)
- G(PF) 1/2(125)
- GG(14)
- R1/4(25)
- R3/8(19)
- R(PT) 1/8(28)
- R(PT) 1/4(138)
- R(PT) 3/8(117)
- R(PT) 1/2(78)
- RR(14)
- T3/8(9)
- U3/8(17)
- U1/2(12)
- その他(63)
- ねじの呼びをもっと見る
測定流体
- 気体(11)
- 液体(11)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(2)

B枠(立型つば有り)(2)

D枠(埋込型つば有り)(2)

D枠(埋込型つば無し)(4)
最小目盛(MPa)
- 0.002(9)
- 0.005(6)
- 0.01(3)
- 0.02(5)
- 0.05(4)
- 0.1(3)
- 0.2(2)
- 0.5(2)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5
精度
- ±1.6%(11)
- ±2.5%(2)
±1.6%・±2.5%
校正証明書
- 付き(2)
付き
ブランド
- 右下精器製造(2)
- 第一計器(2)
- 高島計器(11)
右下精器製造・第一計器・高島計器
「aturyokukei」の検索結果

一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)
高島計器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。形状D型外径(Φmm)60
一般圧力計
右下精器製造¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度±1.6%F.S
一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60)
高島計器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
プラスチック圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4
高島計器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4
高島計器¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) G1/4
高島計器¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) G1/4
高島計器¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。材質外枠素材:ABS樹脂・黒色接続口径G1/4精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)外径(mm)50
一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) G1/4
高島計器¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ60) G1/4
高島計器¥3,798税込¥4,1781個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。材質外枠材質:SPC・Crメッキ接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2680.C2700)外径(mm)60
プラスチック圧力計(D枠埋込型・Φ50) G1/4
高島計器¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)外径(mm)50
汎用圧力計
右下精器製造¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60接続部のサイズG1/4B
一般真空計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)
高島計器¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。形状D型外径(Φmm)60最小目盛(MPa)-0.002
一般真空計(D枠埋込形・縁あり・Φ60)
高島計器¥2,798税込¥3,0781個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。トラスコ品番454-6464材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.呼称ST D G1/4 60X-0.1MPa F2測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
TRTタートルゲージ
第一計器¥6,398~税込¥7,038~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)真鍮
TRTタートルゲージ SUS製
第一計器¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)SUS316