高島計器
プラスチック圧力計(D枠埋込型・Φ50) G1/4
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質
外枠材質:ABS樹脂・黒色
接続口径
G1/4
接続部のサイズ
G1/4
精度
±2.5%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
外径(mm)
50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04907748
1205010
428-6595
PC D4 G1/4 50×0.1MPa
0.005
0.0~0.1
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04909611
1205901
428-6623
PC D4 G1/4 50×-0.1MPa
-0.005
0.0~-0.1
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください