高島計器
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) G1/4
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
材質
外枠素材:ABS樹脂・黒色
接続口径
G1/4
精度
±2.5%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
外径(mm)
50
内容量
1個
全7種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.1
0.0~1
0.0~1.6
0.0~6
0.0~10
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
選択してください
0.005
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
-0.005
呼称
選択してください
PC A G1/4 50X1MPa
PC A G1/4 50X1.6MPa
PC A G1/4 50X6MPa
PC A G1/4 50X10MPa
PC A G1/4 50X25MPa
PC A G1/4 50×0.1MPa
PC A G1/4 50×-0.1MPa
トラスコ品番
選択してください
429-9053
429-9056
688-4671
688-4687
688-4691
688-4697
688-4704
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04426952
PC A G1/4 50X6MPa
688-4687
PC A G1/4 50X6MPa
0.1
0.0~6
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
04427356
PC A G1/4 50X1MPa
688-4691
PC A G1/4 50X1MPa
0.02
0.0~1
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
04427801
PC A G1/4 50X25MPa
688-4704
PC A G1/4 50X25MPa
0.5
0.0~25
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
04429709
1203901
429-9056
PC A G1/4 50×-0.1MPa
-0.005
0.0~-0.1
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
04429727
PC A G1/4 50X1.6MPa
688-4671
PC A G1/4 50X1.6MPa
0.05
0.0~1.6
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
04430007
PC A G1/4 50X10MPa
688-4697
PC A G1/4 50X10MPa
0.2
0.0~10
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
04430129
1203010
429-9053
PC A G1/4 50×0.1MPa
0.005
0.0~0.1
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください