高島計器
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ60) G1/4
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
材質
外枠材質:SPC・Crメッキ
接続口径
G1/4
接続部のサイズ
G1/4
精度
±1.6%F.S
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2680.C2700)
外径(mm)
60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04908509
1019901
456-0584
ST D3 G1/4 60×-0.1MPa F2
-0.002
0.0~-0.1
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04908667
1019010
456-0586
ST D3 G1/4 60×0.1MPa F2
0.002
0.0~0.1
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください