高島計器
一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) G1/4
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
接続口径
G1/4
接続部のサイズ
G1/4
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
60
内容量
1個
全6種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.1
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~2.5
0.0~4
最小目盛(MPa)
選択してください
0.002
0.005
0.01
0.05
0.1
呼称
選択してください
ST D4 G1/4 60×0.1MPa
ST D4 G1/4 60×0.25MPa
ST D4 G1/4 60×0.4MPa
ST D4 G1/4 60×0.6MPa
ST D4 G1/4 60×2.5MPa
ST D4 G1/4 60×4MPa
トラスコ品番
選択してください
456-0649
689-5198
689-5204
689-5227
689-5231
689-5233
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04906996
ST D4 G1/4 60X4MPa
689-5198
ST D4 G1/4 60×4MPa
0.1
0.0~4
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04908841
ST D4 G1/4 60X2.5MPa
689-5231
ST D4 G1/4 60×2.5MPa
0.05
0.0~2.5
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04909008
1009010
456-0649
ST D4 G1/4 60×0.1MPa
0.002
0.0~0.1
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04909629
ST D4 G1/4 60X0.4MPa
689-5204
ST D4 G1/4 60×0.4MPa
0.01
0.0~0.4
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04909848
ST D4 G1/4 60X0.6MPa
689-5227
ST D4 G1/4 60×0.6MPa
0.01
0.0~0.6
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04910460
ST D4 G1/4 60X0.25MPa
689-5233
ST D4 G1/4 60×0.25MPa
0.005
0.0~0.25
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください