荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。
3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。
材質合金工具鋼(SKS)
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用
ねじの種類M
材質合金工具鋼(SKS)
形状M6以下は突き出しセンタとなります
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。
用途被削材:アルミなどの軟質材。
セット内容#2、#3各1本
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。
セット内容#2、#3各1本
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質合金工具鋼(SKS2)
精度JIS 3級
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ ホモ処理
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
ねじの種類M
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質合金工具鋼(SKS2)
精度JIS 3級
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
一般鋼向けのスパイラルタップです。表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
ホモ処理により耐食性・耐摩耗性が向上しています。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番104-2181
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)75
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M10
シャンク径(Φmm)7
下穴径(Φmm)8.5
ねじ長さ(mm)24
精度H2
食付き部の山数2.5山
表面処理ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部(mm)5.5
加工ねじメートルねじ
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ナットのねじ立てに用いられます。通り穴加工用です。食い付山数はねじ部長さの約75%です。
用途被削材:低・中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度[[R2]]b
食付き部の山数ねじ部長さの約75%
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
左ねじ用のロングハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
材質高速度鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
精度表記STD
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。
食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。
主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類M
セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P
形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度JIS2級相当
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
材質低合金鋼(SKS)
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
セット内容先・中・上
材質低合金鋼(SKS)
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
材質合金工具鋼(SKS)
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。
中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質合金工具鋼(SKS)
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。
材質高速度鋼(HSS-E)
ねじの種類M
表面処理TiNコーティング
加工ねじメートルねじ
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
精度P2
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、アルミ合金鋳物、鋳鉄、調質鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、亜鉛合金鋳物。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。
材質高速度鋼(HSS-E)
ねじの種類M
食付き部の山数3.5~5.5山
表面処理TiNコーティング
加工ねじメートルねじ
止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼等
トラスコ品番201-3495
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)75
ピッチ(mm)1.25
呼び寸法M10
シャンク径(Φmm)7
下穴径(Φmm)8.75
ねじ長さ(mm)18
精度OH3
表面処理ホモ処理
食付2.5山
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部(mm)5.5
加工ねじメートルねじ
精度表記STD
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E)
精度JIS2級
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ