材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
タイプ全ネジ
表面処理クロメートメッキ
材質鉄(SWCH)
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質/仕上鉄/ドブ
種別全ネジ
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/6価クロメート
種別全ねじ
表面処理6価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ
種別全ねじ
規格ドイツ規格DIN933
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
強度4.8
材質/処理S35C/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別半ねじ
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)0.3
寸法H(mm)29
基本使用荷重(t)縦吊り:0.63/90°、横吊り:0.63
寸法A(mm)30
寸法F(mm)85
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法E(mm)16
寸法B(mm)35
寸法C(mm)36
ボルトねじ寸法M10×1.5×16
寸法G(mm)55
締付トルク(N・m)60
寸法SW(mm)17
アズワン品番65-1962-84
メーカー商品コード248-3986
寸法MM10
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M10
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
ねじピッチ(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
種別全ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-13
入数1
ねじサイズM10×25
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-12
入数1
ねじサイズM10×20
1本
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-10
入数1
ねじサイズM10×12
1本
¥365
税込¥402
翌日出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-14
入数1
ねじサイズM10×30
1本
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-24
入数2
ねじサイズM10×25
1袋(2本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-23
入数2
ねじサイズM10×20
1袋(2本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ