木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
握りやすい7角形のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等
材質(本体)PA
取付部めねじ
種類多角形
表面処理(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
ハードな使用に耐える金属製のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等
取付部めねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)B
取付部めねじ
種類丸形
部品名称ノブ、ねじ、インサート
表面処理(取付部)Ni
表面処理(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。
ドリル径(Φmm)15
材質鉄
表面処理生地
エスコ品番EA948AY-14
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)22
寸法D(Φmm)45
寸法d(Φmm)22
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM10
材質(取付部)黄銅
1個
¥535
税込¥589
3日以内出荷
エスコ品番EA948BC-42
材質(本体)SUS304
種類菊形
寸法H(mm)31
寸法D(Φmm)50
寸法d(Φmm)18
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM10
表面処理(本体)バレル研磨
材質(取付部)SUS304
1個
¥3,720
税込¥4,092
3日以内出荷
ねじの呼びM10
外径(Φmm)40
エスコ品番EA948BE-18
材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
¥750
税込¥825
3日以内出荷
ねじの呼びM10
外径(Φmm)35
エスコ品番EA948BE-17
材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
¥535
税込¥589
3日以内出荷
ねじの呼びM10
外径(Φmm)32
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-23
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-46
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)35
取付部めねじ
寸法A(Φmm)28
ねじの呼びM10
材質(取付部)SUS304
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
ねじの呼びM10
外径(Φmm)30
エスコ品番EA948BE-16
材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
¥480
税込¥528
3日以内出荷
エスコ品番EA948BD-14
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法H(mm)20
寸法D(Φmm)36
寸法d(Φmm)28
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM10
材質(取付部)SUS303
1個
¥3,280
税込¥3,608
3日以内出荷
エスコ品番EA948BD-4
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法H(mm)20
寸法D(Φmm)36
寸法d(Φmm)28
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM10
材質(取付部)スチール
1個
¥1,010
税込¥1,111
3日以内出荷
1個
¥435
税込¥479
当日出荷
材質フェノール樹脂
ねじサイズM10×55mm
エスコ品番EA948CE-130
寸法A(mm)90
寸法B(Φmm)28
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
材質フェノール樹脂
ねじサイズM10×55mm
エスコ品番EA948CE-128
寸法A(mm)80
寸法B(Φmm)26
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
材質フェノール樹脂
ねじサイズM10×40mm
エスコ品番EA948CE-127
寸法A(mm)65
寸法B(Φmm)23
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
ねじの呼びM10
エスコ品番EA945BT-10
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌々日出荷
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-23
材質(本体)SCS13A
種類多角形
寸法B(mm)34
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)18
寸法A(Φmm)50
ねじの呼びM10
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)15
材質(取付部)SCS13A
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-102
材質(本体)ポリアミド
種類多角形
寸法H(mm)32
寸法D(Φmm)50
寸法d(Φmm)17
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM10
取付長(mm)16
材質(取付部)SUM22
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
ねじ径M10
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-10
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-2
材質(本体)アルミ合金
種類多角形
寸法B(mm)32
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)18
寸法A(Φmm)50
ねじの呼びM10
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)18
材質(取付部)アルミ合金
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
ねじの呼びM10
材質ステンレス
エスコ品番EA945BV-10
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-12
材質(本体)FC200
種類多角形
寸法B(mm)32
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)22
寸法A(Φmm)50
色(本体)ブラック
ねじの呼びM10
表面処理(本体)粉体焼付塗装
取付長(mm)18
材質(取付部)FC200
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。
食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。
主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類M
セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P
形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度JIS2級相当
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。
食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。
主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類M
種別中#2
形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度JIS2級相当
食付Lcf5
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。
食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。
主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類M
種別上#3
形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度JIS2級相当
食付Lcf1.5
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。
食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。
主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類M
種別先#1
形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度JIS2級相当
食付Lcf9
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)11.6~12
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)15
寸法d3(mm)12
寸法h(mm)2.5
寸法d4(mm)23
寸法d5(mm)3.5
すでにある雌ねじを使用しリフティングポイントサイズ変更させます。
使用荷重は取り付けられたリフティングポイントと同じです。
ロックタイト等のねじ緩み防止剤を使用することを推奨します。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
用途コンクリート、石材用。
2018年トラスコ掲載ページ2 0501
折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
取付部めねじ
材質(取付部)黄銅
関連キーワード