精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。
ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。
材質鉄/三価ユニクロメッキ
穴径(mm)4.5
表面処理三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理クロメート
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ドブ
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。
材質鉄/三価黒メッキ
表面処理三価黒メッキ
穴径(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様ボタン無し
構造調整式
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
仕様ボタン付き
構造調整式
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理亜鉛黒
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
色黒
種類丸ワッシャー
表面処理3価ブラック
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ダクロ
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理黒ニッケル
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理三価ホワイト
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)0.3
寸法H(mm)29
基本使用荷重(t)縦吊り:0.63/90°、横吊り:0.63
寸法A(mm)30
寸法F(mm)85
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法E(mm)16
寸法B(mm)35
寸法C(mm)36
ボルトねじ寸法M10×1.5×16
寸法G(mm)55
締付トルク(N・m)60
寸法SW(mm)17
アズワン品番65-1962-84
メーカー商品コード248-3986
寸法MM10
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理亜鉛黒
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理3価ホワイト
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理グリーンクロメート
材質鉄
色黒
種類丸ワッシャー
表面処理3価ブラック
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クローム
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理スズコバ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理スズコバルト
関連キーワード
1
2
次へ