1,601件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4個)
270 税込297
当日出荷

材質鉄(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-24 入数2 ねじサイズM10×25
1袋(2本)
270 税込297
翌日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7964-13 入数1 ねじサイズM10×25
1本
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)6.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-58 強度A2-100 入数1 ねじサイズM10×25
1本
770 税込847
翌日出荷

並目
材質/仕上鉄/ユニクロ 種別全ねじ 規格ドイツ規格DIN933 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 強度4.8 材質/処理S35C/ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1パック(85個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(31個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.5 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)2.2 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-68 入数2 ねじサイズM10×25
1袋(2本)
590 税込649
翌日出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949DN-1025 ねじの呼びM10
1個
320 税込352
翌日出荷

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

材質ステンレス 高さ(mm)25 ピッチ(mm)1.5 入数2個 ねじサイズM10
1袋
840 税込924
翌日出荷

エスコ品番EA638BQ-10 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー 内径(Φmm)35 ねじ径M10 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)60 ねじ長さ(mm)25 リング内径(Φmm)35
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-93 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法A(mm)8 寸法D(Φmm)36 取付部おねじ ねじの呼びM10 取付長(mm)25 材質(取付部)スチール
1個
965 税込1,062
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-105 形状丸形 高さ(mm)27 接続ねじM10 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)670 支持荷重(N)(下方向)1370 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×25mm 最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向) 適合用途防振
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-13A 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法H(mm)23 寸法D(Φmm)36 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ 取付長(mm)25 材質(取付部)スチール
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-28 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)270 支持荷重(N)(下方向)880 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×25mm 最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)25 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1025 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-64 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)270 支持荷重(N)(下方向)880 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×25mm 最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-63 形状丸形 高さ(mm)27 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)610 支持荷重(N)(下方向)1230 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×25mm 最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向) 適合用途防振
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-27 形状丸形 高さ(mm)27 接続ねじM10 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)610 支持荷重(N)(下方向)1230 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×25mm 最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向) 適合用途防振
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-106 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)270 支持荷重(N)(下方向)880 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×25mm 最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)16 アズワン品番64-7960-29 ボルト寸法M10×25
1個
2,140 税込2,354
欠品中

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)


材質スチール 寸法(mm)外径:75、線径:0.35 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじサイズM10×1.5
1個
800 税込880
当日出荷

鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観) 仕様両平先 種別全ねじ 材質チタン ピッチ1.5 ねじの呼びM10
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-34 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)35 取付部おねじ 寸法A(Φmm)28 ねじの呼びM10 取付長(mm)25 材質(取付部)SUS304
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

ねじの呼びM10 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

1個
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじM10×1.5 エスコ品番EA948DT-23 材質S45C 寸法A(mm)15 寸法D(mm)17 寸法E(mm)R25 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)22
1個
830 税込913
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

1個
640 税込704
翌日出荷

仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング エスコ品番EA986GF-13 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 取付高(mm)122 軸長(mm)30 耐熱温度(℃)-20/60
1個
4,430 税込4,873
欠品中

材質ステンレス 寸法(mm)外径:75、線径1:0.35 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじサイズM10×1.5
1個
2,020 税込2,222
当日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM10 エスコ品番EA948CF-29 寸法A(mm)160 寸法D(mm)25 寸法B(mm)33 寸法C(mm)12
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM10 エスコ品番EA948CF-27 寸法A(mm)100 寸法D(mm)25 寸法B(mm)33 寸法C(mm)12
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM10 エスコ品番EA948CF-28 寸法A(mm)125 寸法D(mm)25 寸法B(mm)33 寸法C(mm)12
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷