カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(111)
- 六角穴付ボルト(2)
- 小ねじ(5)
- 六角ボルト(1)
- 切削工具(65)
- 機構部品(12)
- 物流用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- バイク部品(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M10
- 3/8(10)
- 3.1mm(9)
- M2(21)
- M2.5(10)
- M2.6(13)
- M3(4,379)
- M3.8(131)
- M4(78)
- M5(71)
- M6(76)
- M8(335)
- M12(41)
- M14(48)
- M16(12)
- M20(12)
- M24(18)
- M38(26)
- W3/8(45)
- その他(15)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 10(1)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(5)
- 18(2)
- 20(5)
- 25(5)
- 30(5)
- 35(5)
- 40(9)
- 45(6)
- 50(4)
- 55(4)
- 60(4)
- 65(4)
- 70(7)
- 75(3)
- 90(2)
- 100(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(2)

六角穴付き(2)

皿(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(2)
- 1(4)
- 1.25(15)
- 1.5(47)
- 1.75(1)
- その他(1)
取付穴形状

六角穴(3)

十字穴(3)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(25)
- SUS304(19)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(3)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(8)
- FRP(1)
- テフロン(PTFE)(2)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 鉄すべて(64)
- S45C(2)
- SCM435(1)
- SS400(1)
その他・ステンレス・チタン・樹脂・鉄
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(6)
- クロメート(6)
- クローム(2)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(5)
- ユニクロ(8)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(8)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
種別
全ねじ(2)
全ねじ
ねじ山種類
- メートル並目(34)
- メートル細目(13)
メートル並目・メートル細目
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(77)
- エスコ(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(46)
- 八幡ねじ(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- ユニカ(7)
- TOZEN(トーゼン)(6)
- TDT(田野井)(5)
- TRUSCO(5)
- サンコーテクノ(4)
- OHSATO(大里)(4)
- 旭化成(3)
- 不二ラテックス(2)
- 南電機(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ライト(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・八幡ねじ・OSG(オーエスジー)・ユニカ・TOZEN(トーゼン)・TDT(田野井)・TRUSCO・サンコーテクノ・OHSATO(大里)・旭化成・不二ラテックス・南電機・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NACHI(不二越)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ライト・NGK(日本特殊陶業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「m3 8」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(8個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥718~税込¥790~1パック(18個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥349~税込¥384~1本ほか当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ARケミカルセッター(MUタイプ)
旭化成(26件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(20本)当日出荷打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。仕様打ち込み型材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
六角ナット(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷ステンレス六角ナットをねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。六角ナットM3_100個。六角ナットM4_100個。六角ナットM5_100個。六角ナットM6_100個。六角ナットM8_50個。六角ナットM10_20個。六角ナットM12_10個用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4470ねじの呼びM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)
旭化成(16件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用)
サンコーテクノ(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷適合CT/SCT/GT/SGT材質鉄表面処理生地
六角変換サポーター メスオス
OHSATO(大里)¥749税込¥8241パック(1個)当日出荷から翌々日出荷片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。用途ねじの径を変えたい時に使用。材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アイナットスター VRM
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工