パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。
サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(クロメートメッキ)
表面処理クロメート
仕様並目ねじ
エスコ品番EA949GC
セット内容サイズ(入数):M3(300)、M4(200)、M5(100)、M6(50)、M8(50)、M10(30)、M12(30)
ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥4,430
税込¥4,873
当日出荷
内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。
仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm
材質ステンレス
質量(g)30
ねじの呼びM4/10
1セット
¥330
税込¥363
6日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当
ねじ規格細目
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
形状B
材質(本体)快削鋼
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削鋼
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途通り用
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記JIS
関連キーワード