36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セレート無し
種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状フランジ付き ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
468 税込515
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


材質SCM435 ねじピッチ1.25 寸法t(mm)5 寸法r(mm)0.4 寸法S(mm)8 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)9.15 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)32 寸法K(mm)10 寸法da(mm)11.2 寸法v(mm)1 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)16 ねじの呼びM10 寸法ds(mm)10 ねじ山種類メートル細目
1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)35 ねじピッチ1.25 寸法t(mm)(最小)5 寸法r(mm)(最小)0.4 寸法S(mm)(呼び)8 表面処理ニッケル 寸法e(mm)(最小)9.15 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)32 寸法K(mm)(最大)10 寸法da(mm)(最大)11.2 寸法v(mm)(最大)1 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)16 寸法ds(mm)(最大)10 ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
539 税込593
翌日出荷

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

フランジナット セレート無し 細目(ステンレス)(パック品) 大阪魂 動画あり
1パック(2個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパン 動画あり
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1組
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別半ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


種別全ねじ ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.25 寸法S(mm)14 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)約15.51 頭部形状フランジ付き 寸法K(mm)(最大)9.5 寸法dk(mm)21 ねじ山種類メートル細目
1箱(90個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじピッチ1.25 材質ステンレス(303、304、XM7等) ねじの種類ナット 表面処理生地(または標準) 寸法C(mm)(最小)1.8 寸法θ°30
1パック(4個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ねじの種類ナット 表面処理ユニクロ 寸法θ°30 ねじ山種類メートル細目
1箱(150個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
材質HSSV ねじの種類TIN-TF
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSV ねじの種類TFL ラジアル数4
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1本
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP 表面処理TiCN
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質S45C(H) ねじピッチ1.25 寸法m(mm)9 ねじの種類ナット 寸法S(mm)14 表面処理クロメート 寸法e(mm)16.2 寸法C(mm)(最小)1.8 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)6 寸法dc(mm)19 ねじ山種類メートル細目
1箱(300個)
6,898 税込7,588
当日出荷

ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井) 動画あり
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSE ねじの種類W-TF 表面処理TiCN
1本
2,688 税込2,957
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
特価
1,348 税込1,483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質S45C(H) ねじピッチ1.25 寸法m(mm)9 ねじの種類ナット 寸法S(mm)14 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)16.2 寸法C(mm)(最小)1.8 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)6 寸法dc(mm)19 ねじ山種類メートル細目
1箱(300個)
8,598 税込9,458
翌日出荷

タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
材質HSSV ねじの種類TFS-ST 表面処理HOMO
1本
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
7,398 税込8,138
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSV ねじの種類LT-TFL 食付B
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

超硬TF TC-ZC-SL-TF TDT(田野井) 動画あり
TDT(田野井)超硬TF TC-ZC-SL-TF
サイドスルー溝付きでさらに長寿命と高速化を両立!下穴余裕の少ない加工に最適!ねじ有効長を最大限に確保可能となります。
材質WC ねじの種類TC-ZC-SL-TF 食付1.5C
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。
材質HSSV ねじの種類LT-TFST 表面処理HOMO 食付B
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井) 動画あり
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSV ねじの種類LT-SL-TF 表面処理TiCN
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

ゼロチップタフレット ZC-TF TDT(田野井) 動画あり
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質HSSE 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-TF 表面処理TiCN
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ゼロチップTF ZC-TF TDT(田野井) 動画あり
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質HSSV 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-SL-TF 表面処理TiCN 食付1.5C
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)