パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
タイプRタイプ
種別2種
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格2種
表面処理ユニクローム
パック単位の小口販売です。
タイプRタイプ
種別2種
材質ステンレス
規格2種
手で締められるナットです。
材質(本体)鉄(SWRM)
表面処理ユニクローム
蝶の羽のように加工したナットです。手で締め付けが可能です。ステンレス製で耐食性、耐熱性に優れています。
用途工具を使わずに繰り返し脱着したい箇所の締結に。
材質ステンレス
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
頭部が蝶形になっています。一般的な蝶ナットです。
工具を使用せず手で締めたりゆるめたりできます。
材質/仕上鉄/ユニクローム
羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ナットです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
工具を使用しないで、手で締め付けたり緩めたりできるナットです。ステンレス(SUS304)の蝶ナットです。
材質ステンレス(SUS304)
入数(個)10
材質鉄
表面処理クロメート
寸法H(mm)30
規格1種
寸法A(mm)22
寸法D(mm)60
寸法B(mm)18
寸法C(mm)12
1箱(60個)
¥84,980
税込¥93,478
10日以内出荷
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質ステンレス
関連キーワード
1
2
次へ