リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様鍛造品
材質スチール(生地)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ミリタイプ六角ナット付き
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
材質鉄
表面処理生地
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。
吊り下げとマスキングを同時に行えます。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
材質鉄
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付
材質ステンレス(SUS304)
吊ピースとして、便利な商品です。
材質ステンレス(SUS304)
用途電機設備
付属品六角ナット× 1 個
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
付属品六角ナット× 1 個
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。
用途分電盤・配電盤・機械など
材質スチール(SS400)
仕上三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。
仕様六角ナット付
材質スチール
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)50
用途キュービクル・配分電盤
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
一般的に広く使用される安価な吊り具です。
用途コンクリート製品吊り上げ用。
各種重量物吊り上げ用。
表面処理ユニクロメッキ
用途キュービクル・配分電盤
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解処理
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
材質鉄
表面処理ドブ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
材質ステンレス
ねじの種類ミリネジ
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状アイボルト
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
材質鉄(または標準)
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
頭部がリング状になったボルトです。
用途分電盤・配電盤・機械など
材質スチール(SS400)
仕上三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用
仕様鍛造品
トラスコ品番849-1313
材質スチール
質量(kg)0.12
ねじ径(mm)M12
表面処理ユニクロメッキ
使用荷重(kN)2.16
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ