こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質低合金鋼SKS2
厚さ(mm)9
質量(g)25
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)25
こんなお得な商品も!

六角サラエナットダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質HSS(SKH)
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
高品質なおねじ加工が簡単に!
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイス誕生。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
材質HSS
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
外径(Φmm)38
厚さ(mm)約13
材質SKS2
ねじの種類M
ステンレス系被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
ねじの種類M
材質SKS2
厚さ(mm)約9
外径(Φmm)25
ねじ山の修正に便利です。
レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正
材質SKH
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質合金工具鋼(SKS)
二面幅(mm)-
関連キーワード