255件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
262 税込288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ(メネジ)
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)トルク・グリップ/メネジ付
エコ商品
材質(トルク機構)スチール 材質(本体)アルミニウム 種類丸形 最高温度(℃)100 仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染 取付部めねじ 材質(カバー)PA6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(内部部品)スチール 材質(本体)PA 種類多角形 最高温度(℃)80 仕上(内部部品)窒化処理/黒染 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 種類多角形 仕上(グリップ)サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 種類多角形 仕上(グリップ)サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状丸形 温度範囲(℃)-30~80 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理 接続方式めねじ・おねじ 色(本体) 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途緩衝
1個
219 税込241
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品 材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-50~+230
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。 材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) タイプ右ねじ 使用温度範囲(℃)-30~+150
1箱(1個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状E 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 種類多角形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
1個
759 税込835
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類多角形 仕上(グリップ)サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状丸形 温度範囲(℃)-30~80 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理 接続方式両端めねじ 色(本体) 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途緩衝
1個
219 税込241
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状E 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 種類多角形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
1個
779 税込857
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類多角形 仕上(グリップ)サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
4,098 税込4,508
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状D 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 種類多角形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
1個
749 税込824
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。 材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) タイプ左ねじ 使用温度範囲(℃)-30~+150
1箱(1個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状E 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状E 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨仕上 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状E 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨仕上 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状D 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 種類多角形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
1個
799 税込879
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状E 材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似) 種類多角形 仕上サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状D 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状D 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨仕上 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状E 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状丸形 温度範囲(℃)-30~80 接続方式片端めねじ 色(本体) 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質(ブッシュ)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/ 材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途緩衝
1個
499 税込549
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

形状E 材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似) 種類多角形 仕上(グリップ)サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状K 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 仕上(グリップ)亜鉛メッキ 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)スチール
1個
209 税込230
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状K 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)スチール
1個
209 税込230
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状D 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨仕上 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状D 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状E 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 種類多角形 仕上樹脂塗装 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)オレンジ(RAL2004相当) 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状D 材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似) 種類多角形 仕上(グリップ)サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状D 材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似) 種類多角形 仕上サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状E 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 種類多角形 仕上樹脂塗装 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒艶消し(RAL9005相当) 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状丸形 温度範囲(℃)-30~80 接続方式片端めねじ 色(本体) 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途緩衝
1個
179 税込197
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部 材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) タイプめねじ 面取寸法r1(mm)0.3 表面処理(本体)亜鉛めっき ねじ方向右ねじ 給油タイプ無給油式
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状K 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
699 税込769
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状K 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
699 税込769
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)