材質SS400相当
規格TR
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理生地(または標準)
ねじサイズM12×14mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-25
材質ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)40
寸法B(mm)24
寸法C(mm)32
寸法J(mm)3.9
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
ねじサイズM12×14mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-15
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)40
表面処理クロムメッキ
寸法B(mm)24
寸法C(mm)32
寸法J(mm)3.9
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
ねじサイズM12×14mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-5
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)40
表面処理黒染め
寸法B(mm)24
寸法C(mm)32
寸法J(mm)3.9
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
形状丸形
接続方式めねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。
材質SUS304ステンレス
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様六角ナット、丸ワッシャー付
材質ステンレス(SUS304)
丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個
エスコ品番EA638ME-12
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)28
使用荷重(kg)220
寸法D(mm)10.5
寸法B(mm)200
ねじの呼びM12
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番208-1095
セット内容楕円プレート、丸ワッシャー:2枚、六角ナット:2個付
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)332
ねじ径M12
寸法L1(mm)140
寸法D(mm)12
寸法L2(mm)52
寸法P(mm)60
寸法L3(mm)65
アズワン品番64-8749-92
使用荷重(kN)2.16
1個
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
関連キーワード