材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
質量(g)42
ねじ径M12-1.75
アズワン品番64-7965-12
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質スチール
質量(g)118.0
アズワン品番64-7965-19
ねじサイズM12-1.75
1個
¥35,600
税込¥39,160
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)18
ねじ径M12-1.75
適合ドリル径(mm)12.5
アズワン品番64-7965-39
入数100個
1袋(100個)
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)12
ねじ径M12-1.75
適合ドリル径(mm)12.5
アズワン品番64-7965-40
入数100個
1袋(100個)
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)24
ねじ径M12-1.75
適合ドリル径(mm)12.5
アズワン品番64-7965-38
入数100個
1袋(100個)
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM12
材質S45C
ねじピッチ1.75
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
軸長L(mm)20
円錐バネ線径(Φmm)3.2
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)2.3
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)2.6
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
軸長L(mm)20
円錐バネ線径(Φmm)2
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
軸長L(mm)20
円錐バネ線径(Φmm)2.9
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
寸法D(Φmm)M12
硬度HRC22~26
熱処理焼入
ねじピッチ1.75
仕様ボタン付き
材質(本体)アルミニウム合金
構造固定式
オリフィス方式多孔オリフィス式
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)0.5
寸法H(mm)36
基本使用荷重(t)縦吊り:1/90°、横吊り:1
寸法A(mm)33
寸法F(mm)98
寸法S(mm)8
寸法D(mm)14
寸法E(mm)18
寸法B(mm)37
寸法C(mm)44
ボルトねじ寸法M12×1.75×18
寸法G(mm)57
締付トルク(N・m)100
寸法SW(mm)19
アズワン品番65-1962-85
メーカー商品コード248-3992
寸法MM12
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様ボタン無し
材質(本体)アルミニウム合金
構造固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式多孔オリフィス式
関連キーワード