商品豆知識
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400
表面処理三価クロム
こんなお得な商品も!

アイナット
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
用途吊ピースとして大変便利です。
材質鉄(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電機設備
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど
材質ステンレス(SUS304)
用途キュービクル・配分電盤
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
仕様鍛造品
材質スチール
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類のつり上げ
仕様インチタイプ、ミリタイプ
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど。
材質ステンレス(SUS304)
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質SUS304ステンレス
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
内径が大きいので内側からボルトが入ります。
材質SUS304ステンレス
取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。
サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質鉄(ユニクロ)
頭部がリング状の吊りナット。ナット部分を吊り荷にねじ込み、リング部分にワイヤロープなどを通して吊り上げることができます。
仕様鍛造品
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA638SS-5
ねじ径M16
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
エスコ品番EA638SP-16
ねじ径M16
1個
¥925
税込¥1,018
当日出荷
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。リング一体型の鍛造ナットでロープやワイヤーを通して使用できます。
用途機械や金型など重量物の吊り上げに。
材質ステンレス(SUS316L)
エスコ品番EA638SE-16
ねじ径M16
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
仕様鍛造品
材質スチール/三価クロメート
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA987GL-23
ねじ径M16
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
トラスコ品番849-1636
質量(g)200
ねじ径M16
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
トラスコ品番849-0861
ねじ径M16
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質ステンレス
関連キーワード