リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様鍛造品
材質スチール(生地)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ミリタイプ六角ナット付き
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
材質鉄
表面処理生地
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付
材質ステンレス(SUS304)
用途電機設備
付属品六角ナット× 1 個
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
付属品六角ナット× 1 個
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。
用途分電盤・配電盤・機械など
材質スチール(SS400)
仕上三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。
仕様六角ナット付
材質スチール
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)50
用途キュービクル・配分電盤
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
一般的に広く使用される安価な吊り具です。
用途コンクリート製品吊り上げ用。
各種重量物吊り上げ用。
表面処理ユニクロメッキ
用途キュービクル・配分電盤
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解処理
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
材質鉄
表面処理ドブ
材質鉄
表面処理クロメート
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
材質鉄(または標準)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)34
寸法D(mm)13
寸法B(mm)27
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
頭部がリング状になったボルトです。
用途分電盤・配電盤・機械など
材質スチール(SS400)
仕上三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン等がよじれません。
専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付
材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス(SUS304)
頭部がリング状になったボルトです。
用途分電盤・配電盤・機械など
材質ステンレス(SUS304)
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)34
寸法A(mm)30
寸法D(mm)13
寸法B(mm)27
包装JAN付袋入り
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。
セット内容スパナ(鉄製)
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
耐食性に優れたメッキを施しています。
通常のアイボルトに施すメッキと違い非常に腐食がしにくいメッキが施されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ
材質スチール
表面処理クリスタルコート
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用
仕様鍛造品
トラスコ品番849-1315
材質スチール
質量(kg)0.22
ねじ径(mm)M16
表面処理ユニクロメッキ
使用荷重(kN)4.41
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
頭部がリング状の吊りボルト。ボルト部分を吊り荷にねじ込み、リング部分にワイヤロープなどを通して吊り上げることができます。
関連キーワード
1
2
3
次へ