パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類平ワッシャー
表面処理三価クロメート
材質鉄(または標準)
表面処理ユニクロ
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-48
ボルト寸法M16×40
1個
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。
304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。
材質SUS304N2
硬度HV300 Min.
表面処理パシペート
材質鉄(または標準)
表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
頭部形状六角トリーマ組込
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理ユニクロ
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理クロメート
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理亜鉛黒
種類P=2(SW組込)
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理クロメート
種類P=2(SW組込)
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理亜鉛黒
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理ドブ
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理ユニクロ
種類P=2(SW組込)
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理3価ブラック
色黒
種類P=2(SW組込)
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類P=2(SW組込)
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理3価ブラック
色黒
種類P=3(SW+JIS W組込)
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
ボルト端面でのケガを防止します。
手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。
アンカーボルトのサビを防止します。(平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨が直接あたりません。)
豊富なボルトサイズに対応できます。(M8 ~ M42、W3/8 ~ W1’3/8)
1.めっきの付着量550g/m2以上
めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。
2.ナットのねじ部も防錆
ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。
3.強度もF8T保証
ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。
4.安定したトルク係数値
ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。
セット内容ボルト、ナット、座金
規格国土交通大臣認定 国住指 第309号
等級F8T
頭部形状六角
形状丸形
温度範囲(℃)-30~80
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
接続方式片端おねじ
色(本体)黒
材質(防振ゴム)天然ゴム
材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途緩衝
形状丸形
温度範囲(℃)-30~80
接続方式片端めねじ
色(本体)黒
材質(防振ゴム)天然ゴム
材質(ブッシュ)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/
材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途緩衝
形状丸形
温度範囲(℃)-30~80
接続方式片端めねじ
色(本体)黒
材質(防振ゴム)天然ゴム
材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途緩衝
形状丸形
温度範囲(℃)-30~80
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理
接続方式片端おねじ
色(本体)黒
材質(防振ゴム)天然ゴム
材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途緩衝
関連キーワード