35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 種別半ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(2個)ほか
299 税込329
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
529 税込582
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 種別半ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1本ほか
439 税込483
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

材質/仕上鉄/6価クロメート 種別全ねじ 表面処理6価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(42個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 材質 種別半ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクロームメッキ 頭部形状六角
1箱(50個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個ほか
特価
289 税込318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に 材質L.D.ポリエチレン(PE)
1セット(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。 メンテナンスコストが大幅に削減します。 スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。
用途オールアンカー用防食保護キャップ 材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装
1セット(4個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ワンタッチ取付(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定) 取り外しは回すだけ ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 機械・空調・電気設備・街路灯・橋梁など 材質(キャップ本体)硬質塩化ビニル製、(内キャップ)ポリエチレン製
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ティーオークリエイトボルトキャップ
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! 押込むだけのワンタッチ取付
用途ボルトキャップ 材質硬質塩ビ グレー
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(10個)ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき ねじ山種類メートル並目
1袋(10個)ほか
89 税込98
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
69 税込76
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に 適合材コンクリート 材質ステンレス 仕様箱入
1セット(100本)ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで。万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。 材質ステンレス
1箱(30本)ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質ステンレス 種類丸ワッシャー
1パック(500個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質ICE鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ7 1346
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質ICE鋼 2018年トラスコ掲載ページ7 1346
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質スチール 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロメッキ
1パック(1000個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ワンタッチでワークに着脱可能なクイックリフトリングはネジの着脱時間を1/5に短縮します。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されており、ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトの締付力を利用した安全性の高い緩み止めです。技術継承が必要なく、誰でも簡単に施工でき、高い安全性を確立できるだけでなく、摩擦力を利用していないので、締結時に潤滑剤を使用してトルク管理すれば締付力の安定ができるという理想的なボルト締結を実現できます。
用途電力、造船、鉄道、建設機械、重機、林業機械、半導体・自動車などの生産ライン、輸送機器、各工場プラントの設備などに使用されているボルト/ナットのゆるみ止めに使用してください 材質【鋼製】1.1191/C45E(S45C相当) 表面処理デルタプロテクト(ノンクロム)
1箱(200組)ほか
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質スチール 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロメッキ
1パック(1100個)ほか
649 税込714
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。 ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。 フックに開き限界値を表記しています。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 吊り上げながらの反転作業がスムーズです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。 精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。 ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。 フックに開き限界値を表記しています。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 吊り上げながらの反転作業がスムーズです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。 精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,888 税込10,877
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナニワ(NANIWA)アルティメイトアイボルト
エコ商品
専用工具無しに取付可能な360度回転するアイボルトです。リング部分が固定された状態を保てるためワークの破損を防ぎます。リングが偏心しているため自然と引張方向に向き安全に使用いただけます。
用途重量物の吊り作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.85MB)
1箱(1個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)