商品豆知識
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質鉄
表面処理ドブ
頭部形状皿
寸法n(mm)2
穴の形状すりわり
材質SUS316L
ねじピッチ(mm)2
寸法t(mm)3.5
頭部形状皿
寸法K(mm)(最大)7.7
寸法n(mm)2
穴の形状すりわり
ねじの呼びM16
寸法dk(Φmm)30
ねじの呼びM16
ねじピッチ(mm)2
材質SUS316L
寸法t(mm)3.5
頭部形状皿
寸法K(mm)(最大)7.7
寸法n(mm)2
穴の形状すりわり
寸法dk(Φmm)30
頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします
穴の形状スリ割り
材質鉄
表面処理なし
頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
穴の形状スリ割り
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類内歯ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
種別半ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類外歯ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。
材質鉄
種類平座金
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
材質鉄
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ